標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2C80-1~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2C80-1~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
197件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11844217CDA2C80-100100
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844226CDA2C80-100-A34100
32,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844244CDA2C80-100-A53100
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844253CDA2C80-100-A53L100
30,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844271CDA2C80-100-A54100
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844287CDA2C80-100-A54L100
30,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844296CDA2C80-100-A54LS100
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844332CDA2C80-100-A67100
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844357CDA2C80-100-B54100
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844402CDA2C80-100-J59100
31,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844436CDA2C80-100-K59W100
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844445CDA2C80-100-K59WL100
32,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844463CDA2C80-100-M9BWL100
29,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844472CDA2C80-100-M9BWM100
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844533CDA2C80-100-Y7BW100
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844497CDA2C80-100-Y59B100
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844542CDA2C80-100-Z73100
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844551CDA2C80-100-Z73L100
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844567CDA2C80-100-Z73S100
24,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844576CDA2C80-100-Z80100
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844594CDA2C80-100J100
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844612CDA2C80-100J-A54L100
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844621CDA2C80-100J-A59WL100
34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844664CDA2C80-104J104
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844673CDA2C80-105105
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844752CDA2C80-110110
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844865CDA2C80-120120
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844917CDA2C80-125125
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844935CDA2C80-125-A53125
30,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844953CDA2C80-125-A54125
30,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844962CDA2C80-125-A54L125
30,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11844996CDA2C80-125-G59WL125
33,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845014CDA2C80-125-J59W125
32,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845023CDA2C80-125-K59125
32,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845084CDA2C80-125-Y7BW125
31,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845066CDA2C80-125-Y59B125
29,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845075CDA2C80-125-Y59BS125
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845102CDA2C80-125-Z73125
27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845127CDA2C80-125J125
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845215CDA2C80-130J130
28,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845242CDA2C80-145-A54145
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845251CDA2C80-150150
24,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845285CDA2C80-150-A53150
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845312CDA2C80-150-A54150
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845321CDA2C80-150-A54L150
31,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845416CDA2C80-150-M9BW150
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845495CDA2C80-150-Y7BW150
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845504CDA2C80-150-Y7BWL150
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845477CDA2C80-150-Y59B150
30,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11845522CDA2C80-150-Z73150
28,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11844217CDA2C80-10027235626CDA2C80-100ZCDA2C80-100 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27235626エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844226CDA2C80-100-A3427236746CDA2C80-100Z-A34CDA2C80-100-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236746エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844244CDA2C80-100-A5327236807CDA2C80-100Z-A93CDA2C80-100-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236807エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844253CDA2C80-100-A53L27236825CDA2C80-100Z-A93LCDA2C80-100-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236825エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844271CDA2C80-100-A5427236755CDA2C80-100Z-A54CDA2C80-100-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236755エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844287CDA2C80-100-A54L27236764CDA2C80-100Z-A54LCDA2C80-100-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236764エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844296CDA2C80-100-A54LS27236773CDA2C80-100Z-A54LSCDA2C80-100-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236773エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844332CDA2C80-100-A6727236798CDA2C80-100Z-A90CDA2C80-100-A67 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236798エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844357CDA2C80-100-B5427236834CDA2C80-100Z-B54CDA2C80-100-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236834エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844402CDA2C80-100-J5927236168CDA2C80-100Z-M9BCDA2C80-100-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236168エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844436CDA2C80-100-K59W27236186CDA2C80-100Z-M9BWCDA2C80-100-K59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236186エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844445CDA2C80-100-K59WL27236204CDA2C80-100Z-M9BWLCDA2C80-100-K59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236204エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844463CDA2C80-100-M9BWL27236204CDA2C80-100Z-M9BWLCDA2C80-100-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236204エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844472CDA2C80-100-M9BWM27236195CDA2C80-100Z-M9BWMCDA2C80-100-M9BWM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236195エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844533CDA2C80-100-Y7BW27236186CDA2C80-100Z-M9BWCDA2C80-100-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236186エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844497CDA2C80-100-Y59B27236168CDA2C80-100Z-M9BCDA2C80-100-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236168エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844542CDA2C80-100-Z7327236807CDA2C80-100Z-A93CDA2C80-100-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236807エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844551CDA2C80-100-Z73L27236825CDA2C80-100Z-A93LCDA2C80-100-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236825エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844567CDA2C80-100-Z73S27236816CDA2C80-100Z-A93SCDA2C80-100-Z73S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236816エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844576CDA2C80-100-Z8027236798CDA2C80-100Z-A90CDA2C80-100-Z80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236798エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844594CDA2C80-100J27235635CDA2C80-100JZCDA2C80-100J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27235635エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844612CDA2C80-100J-A54L27236843CDA2C80-100JZ-A54LCDA2C80-100J-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236843エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844621CDA2C80-100J-A59WL27236852CDA2C80-100JZ-A59WLCDA2C80-100J-A59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236852エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844664CDA2C80-104J27235644CDA2C80-104JZCDA2C80-104J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27235644エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844673CDA2C80-10527235653CDA2C80-105ZCDA2C80-105 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27235653エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844752CDA2C80-11027235662CDA2C80-110ZCDA2C80-110 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27235662エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844865CDA2C80-12027235678CDA2C80-120ZCDA2C80-120 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27235678エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844917CDA2C80-12527235687CDA2C80-125ZCDA2C80-125 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27235687エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844935CDA2C80-125-A5327236886CDA2C80-125Z-A93CDA2C80-125-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236886エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844953CDA2C80-125-A5427236868CDA2C80-125Z-A54CDA2C80-125-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236868エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844962CDA2C80-125-A54L27236877CDA2C80-125Z-A54LCDA2C80-125-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236877エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11844996CDA2C80-125-G59WL27236292CDA2C80-125Z-M9NWLCDA2C80-125-G59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236292エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845014CDA2C80-125-J59W27236274CDA2C80-125Z-M9BWCDA2C80-125-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236274エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845023CDA2C80-125-K5927236238CDA2C80-125Z-M9BCDA2C80-125-K59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236238エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845084CDA2C80-125-Y7BW27236274CDA2C80-125Z-M9BWCDA2C80-125-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236274エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845066CDA2C80-125-Y59B27236238CDA2C80-125Z-M9BCDA2C80-125-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236238エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845075CDA2C80-125-Y59BS27236247CDA2C80-125Z-M9BSCDA2C80-125-Y59BS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236247エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845102CDA2C80-125-Z7327236886CDA2C80-125Z-A93CDA2C80-125-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236886エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845127CDA2C80-125J27235696CDA2C80-125JZCDA2C80-125J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27235696エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845215CDA2C80-130J27235705CDA2C80-130JZCDA2C80-130J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27235705エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845242CDA2C80-145-A5427236922CDA2C80-145Z-A54CDA2C80-145-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236922エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845251CDA2C80-15027235714CDA2C80-150ZCDA2C80-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27235714エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845285CDA2C80-150-A5327236965CDA2C80-150Z-A93CDA2C80-150-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236965エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845312CDA2C80-150-A5427236938CDA2C80-150Z-A54CDA2C80-150-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236938エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845321CDA2C80-150-A54L27236947CDA2C80-150Z-A54LCDA2C80-150-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236947エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845416CDA2C80-150-M9BW27236344CDA2C80-150Z-M9BWCDA2C80-150-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236344エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845495CDA2C80-150-Y7BW27236344CDA2C80-150Z-M9BWCDA2C80-150-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236344エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845504CDA2C80-150-Y7BWL27236353CDA2C80-150Z-M9BWLCDA2C80-150-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236353エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845477CDA2C80-150-Y59B27236308CDA2C80-150Z-M9BCDA2C80-150-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236308エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11845522CDA2C80-150-Z7327236965CDA2C80-150Z-A93CDA2C80-150-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC 27236965エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする