曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2D40-5~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2D40-5~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11879594CDA2D40-5050
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879621CDA2D40-50-A34C50
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879646CDA2D40-50-A44CS50
19,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879655CDA2D40-50-A5350
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879664CDA2D40-50-A53L50
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879673CDA2D40-50-A53LS50
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879682CDA2D40-50-A53S50
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879716CDA2D40-50-A54L50
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879725CDA2D40-50-A54LS50
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879734CDA2D40-50-A54S50
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879743CDA2D40-50-A54Z50
19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879752CDA2D40-50-A59W50
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879804CDA2D40-50-B5450
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879813CDA2D40-50-B54L50
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879831CDA2D40-50-B54S50
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879856CDA2D40-50-F5BAL50
23,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879865CDA2D40-50-F5BASDPC50
26,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879874CDA2D40-50-F5950
20,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879883CDA2D40-50-F59FLS50
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879901CDA2D40-50-F59L50
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879944CDA2D40-50-G59LS50
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11879996CDA2D40-50-J5950
20,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880005CDA2D40-50-J59L50
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880014CDA2D40-50-J59W50
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880023CDA2D40-50-J59WL50
21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880057CDA2D40-50-J59Z50
21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880066CDA2D40-50-K59L50
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880075CDA2D40-50-K59WL50
21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880084CDA2D40-50-M9BL50
17,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880093CDA2D40-50-M9BLS50
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880102CDA2D40-50-M9BW50
17,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880111CDA2D40-50-M9BWL50
18,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880127CDA2D40-50-M9BWS50
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880145CDA2D40-50-M9BWZ50
18,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880267CDA2D40-50-Y7BAL50
22,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880276CDA2D40-50-Y7BASDPC50
26,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880285CDA2D40-50-Y7BW50
19,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880294CDA2D40-50-Y7BWL50
20,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880303CDA2D40-50-Y7BWS50
15,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880312CDA2D40-50-Y7BWSDPC50
23,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880337CDA2D40-50-Y7NWLS50
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880197CDA2D40-50-Y59A50
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880206CDA2D40-50-Y59AL50
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880215CDA2D40-50-Y59ALS50
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880224CDA2D40-50-Y59B50
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880233CDA2D40-50-Y59BL50
18,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880242CDA2D40-50-Y59BLS50
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880355CDA2D40-50-Z7350
15,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880364CDA2D40-50-Z73L50
16,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11880373CDA2D40-50-Z73LS50
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11879594CDA2D40-5027239108CDA2D40-50ZCDA2D40-50 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27239108エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879621CDA2D40-50-A34C27242005CDA2D40-50Z-A34CCDA2D40-50-A34C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242005エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879646CDA2D40-50-A44CS27242014CDA2D40-50Z-A44CSCDA2D40-50-A44CS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242014エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879655CDA2D40-50-A5327242075CDA2D40-50Z-A93CDA2D40-50-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242075エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879664CDA2D40-50-A53L27242093CDA2D40-50Z-A93LCDA2D40-50-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242093エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879673CDA2D40-50-A53LS27242102CDA2D40-50Z-A93LSCDA2D40-50-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242102エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879682CDA2D40-50-A53S27242084CDA2D40-50Z-A93SCDA2D40-50-A53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242084エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879716CDA2D40-50-A54L27242048CDA2D40-50Z-A54LCDA2D40-50-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242048エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879725CDA2D40-50-A54LS27242057CDA2D40-50Z-A54LSCDA2D40-50-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242057エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879734CDA2D40-50-A54S27242032CDA2D40-50Z-A54SCDA2D40-50-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242032エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879743CDA2D40-50-A54Z27242066CDA2D40-50Z-A54ZCDA2D40-50-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242066エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879752CDA2D40-50-A59W27242154CDA2D40-50Z-A59WCDA2D40-50-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242154エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879804CDA2D40-50-B5427242118CDA2D40-50Z-B54CDA2D40-50-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242118エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879813CDA2D40-50-B54L27242136CDA2D40-50Z-B54LCDA2D40-50-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242136エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879831CDA2D40-50-B54S27242127CDA2D40-50Z-B54SCDA2D40-50-B54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242127エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879856CDA2D40-50-F5BAL27240167CDA2D40-50Z-M9BALCDA2D40-50-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240167エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879865CDA2D40-50-F5BASDPC27240185CDA2D40-50Z-M9BASDPCCDA2D40-50-F5BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240185エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879874CDA2D40-50-F5927240054CDA2D40-50Z-M9NCDA2D40-50-F59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240054エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879883CDA2D40-50-F59FLS27240194CDA2D40-50Z-F59FLSCDA2D40-50-F59FLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240194エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879901CDA2D40-50-F59L27240063CDA2D40-50Z-M9NLCDA2D40-50-F59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240063エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879944CDA2D40-50-G59LS27240072CDA2D40-50Z-M9NLSCDA2D40-50-G59LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240072エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11879996CDA2D40-50-J5927240002CDA2D40-50Z-M9BCDA2D40-50-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240002エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880005CDA2D40-50-J59L27240027CDA2D40-50Z-M9BLCDA2D40-50-J59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240027エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880014CDA2D40-50-J59W27240097CDA2D40-50Z-M9BWCDA2D40-50-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240097エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880023CDA2D40-50-J59WL27240115CDA2D40-50Z-M9BWLCDA2D40-50-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240115エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880057CDA2D40-50-J59Z27240045CDA2D40-50Z-M9BZCDA2D40-50-J59Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240045エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880066CDA2D40-50-K59L27240027CDA2D40-50Z-M9BLCDA2D40-50-K59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240027エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880075CDA2D40-50-K59WL27240115CDA2D40-50Z-M9BWLCDA2D40-50-K59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240115エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880084CDA2D40-50-M9BL27240027CDA2D40-50Z-M9BLCDA2D40-50-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240027エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880093CDA2D40-50-M9BLS27240036CDA2D40-50Z-M9BLSCDA2D40-50-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240036エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880102CDA2D40-50-M9BW27240097CDA2D40-50Z-M9BWCDA2D40-50-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240097エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880111CDA2D40-50-M9BWL27240115CDA2D40-50Z-M9BWLCDA2D40-50-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240115エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880127CDA2D40-50-M9BWS27240106CDA2D40-50Z-M9BWSCDA2D40-50-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240106エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880145CDA2D40-50-M9BWZ27240124CDA2D40-50Z-M9BWZCDA2D40-50-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240124エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880267CDA2D40-50-Y7BAL27240167CDA2D40-50Z-M9BALCDA2D40-50-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240167エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880276CDA2D40-50-Y7BASDPC27240185CDA2D40-50Z-M9BASDPCCDA2D40-50-Y7BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240185エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880285CDA2D40-50-Y7BW27240097CDA2D40-50Z-M9BWCDA2D40-50-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240097エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880294CDA2D40-50-Y7BWL27240115CDA2D40-50Z-M9BWLCDA2D40-50-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240115エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880303CDA2D40-50-Y7BWS27240106CDA2D40-50Z-M9BWSCDA2D40-50-Y7BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240106エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880312CDA2D40-50-Y7BWSDPC27240133CDA2D40-50Z-M9BWSDPCCDA2D40-50-Y7BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240133エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880337CDA2D40-50-Y7NWLS27240142CDA2D40-50Z-M9NWLSCDA2D40-50-Y7NWLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240142エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880197CDA2D40-50-Y59A27240054CDA2D40-50Z-M9NCDA2D40-50-Y59A エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240054エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880206CDA2D40-50-Y59AL27240063CDA2D40-50Z-M9NLCDA2D40-50-Y59AL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240063エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880215CDA2D40-50-Y59ALS27240072CDA2D40-50Z-M9NLSCDA2D40-50-Y59ALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240072エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880224CDA2D40-50-Y59B27240002CDA2D40-50Z-M9BCDA2D40-50-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240002エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880233CDA2D40-50-Y59BL27240027CDA2D40-50Z-M9BLCDA2D40-50-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240027エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880242CDA2D40-50-Y59BLS27240036CDA2D40-50Z-M9BLSCDA2D40-50-Y59BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27240036エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880355CDA2D40-50-Z7327242075CDA2D40-50Z-A93CDA2D40-50-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242075エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880364CDA2D40-50-Z73L27242093CDA2D40-50Z-A93LCDA2D40-50-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242093エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11880373CDA2D40-50-Z73LS27242102CDA2D40-50Z-A93LSCDA2D40-50-Z73LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC 27242102エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする