曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2D63-15~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2D63-15~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11902457CDA2D63-1515
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902511CDA2D63-150150
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902536CDA2D63-150-A33CS150
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902545CDA2D63-150-A34150
31,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902554CDA2D63-150-A34C150
33,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902581CDA2D63-150-A53150
28,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902597CDA2D63-150-A53L150
28,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902606CDA2D63-150-A53LS150
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902615CDA2D63-150-A53S150
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902624CDA2D63-150-A53Z150
29,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902642CDA2D63-150-A54150
28,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902651CDA2D63-150-A54L150
28,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902667CDA2D63-150-A54LS150
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902676CDA2D63-150-A54S150
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902685CDA2D63-150-A54Z150
29,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902694CDA2D63-150-A54ZS150
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902712CDA2D63-150-A59WL150
29,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902755CDA2D63-150-A93150
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902764CDA2D63-150-A93L150
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902703CDA2D63-150-A543150
31,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902773CDA2D63-150-B53150
28,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902782CDA2D63-150-B53L150
28,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902791CDA2D63-150-B53S150
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902807CDA2D63-150-B54150
28,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902816CDA2D63-150-B54L150
28,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902825CDA2D63-150-B54LS150
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902834CDA2D63-150-B54S150
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902843CDA2D63-150-B54Z150
29,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902861CDA2D63-150-F5BASDPC150
36,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902877CDA2D63-150-F59150
29,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902886CDA2D63-150-F59L150
30,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902922CDA2D63-150-G59150
29,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902931CDA2D63-150-G59L150
30,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902965CDA2D63-150-J59150
29,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902974CDA2D63-150-J59L150
30,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11902992CDA2D63-150-J59W150
30,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903001CDA2D63-150-J59WL150
31,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903017CDA2D63-150-J59WLS150
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903044CDA2D63-150-K59150
29,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903053CDA2D63-150-M9B150
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903071CDA2D63-150-M9BL150
27,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903087CDA2D63-150-M9BW150
27,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903096CDA2D63-150-M9BWL150
27,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903114CDA2D63-150-M9BWZ150
28,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903254CDA2D63-150-Y7BAL150
31,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903272CDA2D63-150-Y7BW150
29,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903281CDA2D63-150-Y7BWL150
29,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903297CDA2D63-150-Y7BWLS150
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903306CDA2D63-150-Y7BWSDPC150
33,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11903315CDA2D63-150-Y7BWZ150
30,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11902457CDA2D63-1527251866CDA2D63-15ZCDA2D63-15 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27251866エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902511CDA2D63-15027252173CDA2D63-150ZCDA2D63-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27252173エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902536CDA2D63-150-A33CS27257152CDA2D63-150Z-A33CSCDA2D63-150-A33CS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257152エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902545CDA2D63-150-A3427257168CDA2D63-150Z-A34CDA2D63-150-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257168エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902554CDA2D63-150-A34C27257177CDA2D63-150Z-A34CCDA2D63-150-A34C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257177エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902581CDA2D63-150-A5327257274CDA2D63-150Z-A93CDA2D63-150-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257274エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902597CDA2D63-150-A53L27257292CDA2D63-150Z-A93LCDA2D63-150-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257292エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902606CDA2D63-150-A53LS27257308CDA2D63-150Z-A93LSCDA2D63-150-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257308エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902615CDA2D63-150-A53S27257283CDA2D63-150Z-A93SCDA2D63-150-A53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257283エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902624CDA2D63-150-A53Z27257317CDA2D63-150Z-A93ZCDA2D63-150-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257317エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902642CDA2D63-150-A5427257195CDA2D63-150Z-A54CDA2D63-150-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257195エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902651CDA2D63-150-A54L27257222CDA2D63-150Z-A54LCDA2D63-150-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257222エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902667CDA2D63-150-A54LS27257238CDA2D63-150Z-A54LSCDA2D63-150-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257238エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902676CDA2D63-150-A54S27257204CDA2D63-150Z-A54SCDA2D63-150-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257204エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902685CDA2D63-150-A54Z27257256CDA2D63-150Z-A54ZCDA2D63-150-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257256エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902694CDA2D63-150-A54ZS27257265CDA2D63-150Z-A54ZSCDA2D63-150-A54ZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257265エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902712CDA2D63-150-A59WL27257387CDA2D63-150Z-A59WLCDA2D63-150-A59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257387エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902755CDA2D63-150-A9327257274CDA2D63-150Z-A93CDA2D63-150-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257274エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902764CDA2D63-150-A93L27257292CDA2D63-150Z-A93LCDA2D63-150-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257292エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902703CDA2D63-150-A54327257213CDA2D63-150Z-A543CDA2D63-150-A543 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257213エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902773CDA2D63-150-B5327257274CDA2D63-150Z-A93CDA2D63-150-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257274エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902782CDA2D63-150-B53L27257292CDA2D63-150Z-A93LCDA2D63-150-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257292エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902791CDA2D63-150-B53S27257283CDA2D63-150Z-A93SCDA2D63-150-B53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257283エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902807CDA2D63-150-B5427257326CDA2D63-150Z-B54CDA2D63-150-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257326エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902816CDA2D63-150-B54L27257344CDA2D63-150Z-B54LCDA2D63-150-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257344エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902825CDA2D63-150-B54LS27257353CDA2D63-150Z-B54LSCDA2D63-150-B54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257353エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902834CDA2D63-150-B54S27257335CDA2D63-150Z-B54SCDA2D63-150-B54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257335エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902843CDA2D63-150-B54Z27257362CDA2D63-150Z-B54ZCDA2D63-150-B54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27257362エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902861CDA2D63-150-F5BASDPC27254194CDA2D63-150Z-M9BASDPCCDA2D63-150-F5BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254194エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902877CDA2D63-150-F5927254106CDA2D63-150Z-M9NCDA2D63-150-F59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254106エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902886CDA2D63-150-F59L27254115CDA2D63-150Z-M9NLCDA2D63-150-F59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254115エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902922CDA2D63-150-G5927254106CDA2D63-150Z-M9NCDA2D63-150-G59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254106エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902931CDA2D63-150-G59L27254115CDA2D63-150Z-M9NLCDA2D63-150-G59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254115エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902965CDA2D63-150-J5927254045CDA2D63-150Z-M9BCDA2D63-150-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254045エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902974CDA2D63-150-J59L27254072CDA2D63-150Z-M9BLCDA2D63-150-J59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254072エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11902992CDA2D63-150-J59W27254124CDA2D63-150Z-M9BWCDA2D63-150-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254124エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903001CDA2D63-150-J59WL27254133CDA2D63-150Z-M9BWLCDA2D63-150-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254133エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903017CDA2D63-150-J59WLS27254142CDA2D63-150Z-M9BWLSCDA2D63-150-J59WLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254142エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903044CDA2D63-150-K5927254045CDA2D63-150Z-M9BCDA2D63-150-K59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254045エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903053CDA2D63-150-M9B27254045CDA2D63-150Z-M9BCDA2D63-150-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254045エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903071CDA2D63-150-M9BL27254072CDA2D63-150Z-M9BLCDA2D63-150-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254072エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903087CDA2D63-150-M9BW27254124CDA2D63-150Z-M9BWCDA2D63-150-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254124エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903096CDA2D63-150-M9BWL27254133CDA2D63-150Z-M9BWLCDA2D63-150-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254133エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903114CDA2D63-150-M9BWZ27254158CDA2D63-150Z-M9BWZCDA2D63-150-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254158エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903254CDA2D63-150-Y7BAL27254185CDA2D63-150Z-M9BALCDA2D63-150-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254185エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903272CDA2D63-150-Y7BW27254124CDA2D63-150Z-M9BWCDA2D63-150-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254124エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903281CDA2D63-150-Y7BWL27254133CDA2D63-150Z-M9BWLCDA2D63-150-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254133エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903297CDA2D63-150-Y7BWLS27254142CDA2D63-150Z-M9BWLSCDA2D63-150-Y7BWLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254142エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903306CDA2D63-150-Y7BWSDPC27254167CDA2D63-150Z-M9BWSDPCCDA2D63-150-Y7BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254167エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11903315CDA2D63-150-Y7BWZ27254158CDA2D63-150Z-M9BWZCDA2D63-150-Y7BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27254158エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする