曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2D63-8~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2D63-8~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11917132CDA2D63-8080
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917157CDA2D63-80-A53L80
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917166CDA2D63-80-A5480
26,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917175CDA2D63-80-A54L80
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917184CDA2D63-80-A59WL80
28,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917245CDA2D63-80-F5980
28,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917254CDA2D63-80-J5980
28,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917315CDA2D63-80-Z73L80
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917333CDA2D63-8585
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917351CDA2D63-85-A5485
26,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917367CDA2D63-85-A54L85
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917385CDA2D63-85-J5985
28,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917421CDA2D63-87J-A5487
30,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11917141CDA2D63-80-A5380
26,950
取扱い終了
返品不可
11917193CDA2D63-80-B53L80
27,550
取扱い終了
返品不可
11917202CDA2D63-80-B5480
26,950
取扱い終了
返品不可
11917211CDA2D63-80-B54L80
27,550
取扱い終了
返品不可
11917227CDA2D63-80-B64LS80
22,700
取扱い終了
返品不可
11917236CDA2D63-80-F5BASDPC80
35,250
取扱い終了
返品不可
11917263CDA2D63-80-J59L80
29,450
取扱い終了
返品不可
11917272CDA2D63-80-M9BW80
25,950
取扱い終了
返品不可
11917281CDA2D63-80-M9BWL80
26,550
取扱い終了
返品不可
11917297CDA2D63-80-Y7BW80
27,950
取扱い終了
返品不可
11917306CDA2D63-80-Z7380
24,250
取扱い終了
返品不可
11917324CDA2D63-80K-A5480
31,800
取扱い終了
返品不可
11917342CDA2D63-85-A5385
26,950
取扱い終了
返品不可
11917376CDA2D63-85-A54LS85
23,550
取扱い終了
返品不可
11917394CDA2D63-85-M9BW85
25,950
取扱い終了
返品不可
11917403CDA2D63-85-Y7BW85
27,950
取扱い終了
返品不可
11917412CDA2D63-85N-A54L85
27,550
取扱い終了
返品不可
11917437CDA2D63-88J-A5488
30,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11917132CDA2D63-8027252024CDA2D63-80ZCDA2D63-80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27252024エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917157CDA2D63-80-A53L27256416CDA2D63-80Z-A93LCDA2D63-80-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27256416エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917166CDA2D63-80-A5420158224CDA2D63-80Z-A54CDA2D63-80-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 20158224エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917175CDA2D63-80-A54L20163876CDA2D63-80Z-A54LCDA2D63-80-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 20163876エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917184CDA2D63-80-A59WL27256425CDA2D63-80Z-A59WLCDA2D63-80-A59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27256425エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917245CDA2D63-80-F5927253476CDA2D63-80Z-M9NCDA2D63-80-F59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27253476エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917254CDA2D63-80-J5927253467CDA2D63-80Z-M9BCDA2D63-80-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27253467エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917315CDA2D63-80-Z73L27256416CDA2D63-80Z-A93LCDA2D63-80-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27256416エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917333CDA2D63-8527252033CDA2D63-85ZCDA2D63-85 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27252033エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917351CDA2D63-85-A5427256443CDA2D63-85Z-A54CDA2D63-85-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27256443エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917367CDA2D63-85-A54L27256452CDA2D63-85Z-A54LCDA2D63-85-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27256452エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917385CDA2D63-85-J5927253485CDA2D63-85Z-M9BCDA2D63-85-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27253485エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11917421CDA2D63-87J-A5427256468CDA2D63-87JZ-A54CDA2D63-87J-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27256468エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする