曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2D80-25~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2D80-25~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量
1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11923344CDA2D80-258025複動片ロッド
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923362CDA2D80-25-A538025複動片ロッド
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923371CDA2D80-25-A53L8025複動片ロッド
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923387CDA2D80-25-A53S8025複動片ロッド
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923396CDA2D80-25-A548025複動片ロッド
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923405CDA2D80-25-A54L8025複動片ロッド
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923414CDA2D80-25-A54S8025複動片ロッド
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923441CDA2D80-25-A93L8025複動片ロッド
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923466CDA2D80-25-B53S8025複動片ロッド
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923475CDA2D80-25-B548025複動片ロッド
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923502CDA2D80-25-J59L8025複動片ロッド
30,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923572CDA2D80-25-Y7BW8025複動片ロッド
28,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923581CDA2D80-25-Y7BWL8025複動片ロッド
29,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923563CDA2D80-25-Y59BL8025複動片ロッド
27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923615CDA2D80-25-Z738025複動片ロッド
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923624CDA2D80-25-Z73L8025複動片ロッド
25,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923633CDA2D80-25-Z73LS8025複動片ロッド
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923667CDA2D80-25080250複動片ロッド
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923676CDA2D80-250-A3480250複動片ロッド
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923685CDA2D80-250-A34C80250複動片ロッド
39,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923703CDA2D80-250-A5380250複動片ロッド
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923712CDA2D80-250-A53L80250複動片ロッド
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923721CDA2D80-250-A53LS80250複動片ロッド
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923737CDA2D80-250-A53S80250複動片ロッド
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923746CDA2D80-250-A53Z80250複動片ロッド
34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923764CDA2D80-250-A5480250複動片ロッド
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923773CDA2D80-250-A54L80250複動片ロッド
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923807CDA2D80-250-A54S80250複動片ロッド
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923816CDA2D80-250-A54Z80250複動片ロッド
34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923825CDA2D80-250-A54ZS80250複動片ロッド
30,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923877CDA2D80-250-A93L80250複動片ロッド
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923886CDA2D80-250-B5380250複動片ロッド
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923895CDA2D80-250-B5480250複動片ロッド
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923904CDA2D80-250-B54L80250複動片ロッド
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923913CDA2D80-250-B54S80250複動片ロッド
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923922CDA2D80-250-B54Z80250複動片ロッド
34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923931CDA2D80-250-F5BASDPC80250複動片ロッド
41,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923947CDA2D80-250-F5980250複動片ロッド
35,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923956CDA2D80-250-F59L80250複動片ロッド
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11923992CDA2D80-250-G59L80250複動片ロッド
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11924044CDA2D80-250-J59L80250複動片ロッド
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11924053CDA2D80-250-J59W80250複動片ロッド
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11924062CDA2D80-250-J59WL80250複動片ロッド
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11924087CDA2D80-250-M9BM80250複動片ロッド
32,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11924096CDA2D80-250-M9BW80250複動片ロッド
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11924105CDA2D80-250-M9BWL80250複動片ロッド
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11924123CDA2D80-250-M9BWS80250複動片ロッド
29,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11924141CDA2D80-250-M9N80250複動片ロッド
32,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11924166CDA2D80-250-M9NWL80250複動片ロッド
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11924193CDA2D80-250-P5DWZ80250複動片ロッド
41,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11923344CDA2D80-2527259487CDA2D80-25ZCDA2D80-25 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27259487エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923362CDA2D80-25-A5327263075CDA2D80-25Z-A93CDA2D80-25-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263075エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923371CDA2D80-25-A53L27263093CDA2D80-25Z-A93LCDA2D80-25-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263093エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923387CDA2D80-25-A53S27263084CDA2D80-25Z-A93SCDA2D80-25-A53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263084エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923396CDA2D80-25-A5427263048CDA2D80-25Z-A54CDA2D80-25-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263048エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923405CDA2D80-25-A54L27263066CDA2D80-25Z-A54LCDA2D80-25-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263066エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923414CDA2D80-25-A54S27263057CDA2D80-25Z-A54SCDA2D80-25-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263057エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923441CDA2D80-25-A93L27263093CDA2D80-25Z-A93LCDA2D80-25-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263093エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923466CDA2D80-25-B53S27263084CDA2D80-25Z-A93SCDA2D80-25-B53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263084エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923475CDA2D80-25-B5427263118CDA2D80-25Z-B54CDA2D80-25-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263118エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923502CDA2D80-25-J59L27260722CDA2D80-25Z-M9BLCDA2D80-25-J59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260722エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923572CDA2D80-25-Y7BW27260738CDA2D80-25Z-M9BWCDA2D80-25-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260738エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923581CDA2D80-25-Y7BWL27260747CDA2D80-25Z-M9BWLCDA2D80-25-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260747エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923563CDA2D80-25-Y59BL27260722CDA2D80-25Z-M9BLCDA2D80-25-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260722エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923615CDA2D80-25-Z7327263075CDA2D80-25Z-A93CDA2D80-25-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263075エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923624CDA2D80-25-Z73L27263093CDA2D80-25Z-A93LCDA2D80-25-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263093エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923633CDA2D80-25-Z73LS27263102CDA2D80-25Z-A93LSCDA2D80-25-Z73LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263102エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923667CDA2D80-25027260108CDA2D80-250ZCDA2D80-250 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260108エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923676CDA2D80-250-A3427265245CDA2D80-250Z-A34CDA2D80-250-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265245エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923685CDA2D80-250-A34C27265263CDA2D80-250Z-A34CCDA2D80-250-A34C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265263エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923703CDA2D80-250-A5327265342CDA2D80-250Z-A93CDA2D80-250-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265342エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923712CDA2D80-250-A53L27265367CDA2D80-250Z-A93LCDA2D80-250-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265367エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923721CDA2D80-250-A53LS27265376CDA2D80-250Z-A93LSCDA2D80-250-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265376エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923737CDA2D80-250-A53S27265358CDA2D80-250Z-A93SCDA2D80-250-A53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265358エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923746CDA2D80-250-A53Z27265385CDA2D80-250Z-A93ZCDA2D80-250-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265385エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923764CDA2D80-250-A5427265288CDA2D80-250Z-A54CDA2D80-250-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265288エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923773CDA2D80-250-A54L27265306CDA2D80-250Z-A54LCDA2D80-250-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265306エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923807CDA2D80-250-A54S27265297CDA2D80-250Z-A54SCDA2D80-250-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265297エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923816CDA2D80-250-A54Z27265315CDA2D80-250Z-A54ZCDA2D80-250-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265315エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923825CDA2D80-250-A54ZS27265324CDA2D80-250Z-A54ZSCDA2D80-250-A54ZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265324エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923877CDA2D80-250-A93L27265367CDA2D80-250Z-A93LCDA2D80-250-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265367エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923886CDA2D80-250-B5327265342CDA2D80-250Z-A93CDA2D80-250-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265342エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923895CDA2D80-250-B5427265394CDA2D80-250Z-B54CDA2D80-250-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265394エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923904CDA2D80-250-B54L27265412CDA2D80-250Z-B54LCDA2D80-250-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265412エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923913CDA2D80-250-B54S27265403CDA2D80-250Z-B54SCDA2D80-250-B54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265403エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923922CDA2D80-250-B54Z27265428CDA2D80-250Z-B54ZCDA2D80-250-B54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265428エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923931CDA2D80-250-F5BASDPC27262122CDA2D80-250Z-M9BASDPCCDA2D80-250-F5BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262122エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923947CDA2D80-250-F5927262025CDA2D80-250Z-M9NCDA2D80-250-F59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262025エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923956CDA2D80-250-F59L27262034CDA2D80-250Z-M9NLCDA2D80-250-F59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262034エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11923992CDA2D80-250-G59L27262034CDA2D80-250Z-M9NLCDA2D80-250-G59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262034エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11924044CDA2D80-250-J59L27261982CDA2D80-250Z-M9BLCDA2D80-250-J59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261982エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11924053CDA2D80-250-J59W27262043CDA2D80-250Z-M9BWCDA2D80-250-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262043エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11924062CDA2D80-250-J59WL27262068CDA2D80-250Z-M9BWLCDA2D80-250-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262068エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11924087CDA2D80-250-M9BM27261973CDA2D80-250Z-M9BMCDA2D80-250-M9BM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261973エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11924096CDA2D80-250-M9BW27262043CDA2D80-250Z-M9BWCDA2D80-250-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262043エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11924105CDA2D80-250-M9BWL27262068CDA2D80-250Z-M9BWLCDA2D80-250-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262068エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11924123CDA2D80-250-M9BWS27262052CDA2D80-250Z-M9BWSCDA2D80-250-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262052エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11924141CDA2D80-250-M9N27262025CDA2D80-250Z-M9NCDA2D80-250-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262025エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11924166CDA2D80-250-M9NWL27262086CDA2D80-250Z-M9NWLCDA2D80-250-M9NWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262086エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11924193CDA2D80-250-P5DWZ27272893CDA2D80-250Z-P5DWZCDA2D80-250-P5DWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27272893エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする