曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH100-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH100-~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無内容量1個
全75種類を絞り込む
ストローク(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287974CDA2DH100-5050
27,560
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850632CDA2DH100-75-A5475
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850641CDA2DH100-90-Z7390
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11849914CDA2DH100-100100
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11849923CDA2DH100-100-A54100
36,690
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11849932CDA2DH100-100-A54L100
37,350
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11849941CDA2DH100-100-Z73100
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11849957CDA2DH100-100J-Z73L3100
41,580
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11849966CDA2DH100-110110
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11849975CDA2DH100-110-A54110
37,620
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11849984CDA2DH100-110-J59110
39,710
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11849993CDA2DH100-110-J593110
44,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850002CDA2DH100-110-M9BW110
36,520
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850011CDA2DH100-110-Y59B110
36,850
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850027CDA2DH100-110-Y59B3110
40,540
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850036CDA2DH100-120-F5BAL3120
48,950
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850045CDA2DH100-130-J59130
40,650
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850054CDA2DH100-130-J593130
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850063CDA2DH100-130-M9BW130
37,460
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850072CDA2DH100-130-M9BW3130
40,980
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850081CDA2DH100-138-Y7NWZ138
40,980
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850097CDA2DH100-150150
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11850106CDA2DH100-150-J59L150
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11850115CDA2DH100-150-P5DWL150
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11850124CDA2DH100-150-Y7BWZS150
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11850133CDA2DH100-150-Y7NWZ150
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11850142CDA2DH100-150-Z73L150
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11850151CDA2DH100-175175
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850176CDA2DH100-175-Y7BW175
40,590
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850167CDA2DH100-175-Y59BS175
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850185CDA2DH100-175J-A53L175
45,430
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850194CDA2DH100-175K-A54175
46,750
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850203CDA2DH100-200200
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850212CDA2DH100-200-A54200
40,430
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850221CDA2DH100-200-A67L200
39,220
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850237CDA2DH100-200-M9BW200
39,330
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850246CDA2DH100-200-M9BWL200
39,990
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850255CDA2DH100-200-Y7BW200
41,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850264CDA2DH100-200-Y7BWL200
42,190
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850273CDA2DH100-200J-A44C3200
64,960
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850282CDA2DH100-210-A54210
42,300
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850291CDA2DH100-225-A53LS225
38,560
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850307CDA2DH100-250-A54250
42,300
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850316CDA2DH100-250J-M9BWZ250
48,790
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850325CDA2DH100-250J-Y7BWZ250
50,990
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850334CDA2DH100-250J-Y7BWZS250
45,710
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850343CDA2DH100-300300
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850352CDA2DH100-300-A53L300
44,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850361CDA2DH100-300-A544300
52,310
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11850377CDA2DH100-300-M9BW300
43,070
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする