曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH50-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH50-~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無内容量1個
全91種類を絞り込む
ストローク(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11851271CDA2DH50-15-A5315
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851287CDA2DH50-15-A53S15
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851393CDA2DH50-2020
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851402CDA2DH50-20-A53L20
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851506CDA2DH50-25-A5425
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851515CDA2DH50-25-Y7BW25
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851524CDA2DH50-25-Y7BWL25
26,020
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851533CDA2DH50-25-Z7325
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851813CDA2DH50-5050
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851822CDA2DH50-50-A5450
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851831CDA2DH50-50-A54S50
20,790
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851847CDA2DH50-50-M9BW50
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851856CDA2DH50-50-Y59B50
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851926CDA2DH50-7070
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851935CDA2DH50-7575
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851944CDA2DH50-75-A34S75
23,100
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851953CDA2DH50-75-A53L75
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851962CDA2DH50-75-A5475
25,470
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851971CDA2DH50-75-A54L75
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851987CDA2DH50-75-A54LS75
21,730
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851996CDA2DH50-75-A54S75
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11852014CDA2DH50-75-Y7BW75
26,570
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11852005CDA2DH50-75-Y59B75
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11852023CDA2DH50-8080
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11852032CDA2DH50-80J80
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851131CDA2DH50-100100
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851147CDA2DH50-100-A53S100
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851156CDA2DH50-100-A54100
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851165CDA2DH50-100-A54S100
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851174CDA2DH50-100-B53S100
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851183CDA2DH50-100-K59WL100
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851192CDA2DH50-100-M9BWL100
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851201CDA2DH50-100J100
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851217CDA2DH50-100J-A53100
30,140
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851226CDA2DH50-100J-A54100
30,140
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851235CDA2DH50-100J-A54S100
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851244CDA2DH50-115J115
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851253CDA2DH50-125125
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851262CDA2DH50-145J145
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851296CDA2DH50-150150
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851305CDA2DH50-150-A53L3150
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851314CDA2DH50-150-A53S150
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851323CDA2DH50-150-A54150
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851332CDA2DH50-150-A54S150
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11851341CDA2DH50-150J150
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851357CDA2DH50-150J-A53150
31,900
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851366CDA2DH50-165165
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851375CDA2DH50-165-A543165
31,960
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851384CDA2DH50-175175
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11851411CDA2DH50-200200
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする