標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F50-15~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F50-15~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07323295CDA2F50-150Z-A53L150
24,090
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992741CDA2F50-1515
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11992775CDA2F50-15-A5415
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11992863CDA2F50-150150
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11992897CDA2F50-150-A34150
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11992924CDA2F50-150-A53150
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11992933CDA2F50-150-A53L150
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11992951CDA2F50-150-A53L3150
29,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11992942CDA2F50-150-A53LS150
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11992967CDA2F50-150-A53S150
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11992976CDA2F50-150-A53Z150
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993012CDA2F50-150-A54L150
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993021CDA2F50-150-A54LS150
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993037CDA2F50-150-A54S150
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993046CDA2F50-150-A54Z150
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993064CDA2F50-150-A59W150
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993073CDA2F50-150-A93L150
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993082CDA2F50-150-B53150
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993091CDA2F50-150-B53L150
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993107CDA2F50-150-B54150
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993116CDA2F50-150-B54L150
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993134CDA2F50-150-B54S150
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993186CDA2F50-150-F5BAL150
29,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993231CDA2F50-150-F59150
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993247CDA2F50-150-F59L150
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993335CDA2F50-150-J59150
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993344CDA2F50-150-J59L150
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993353CDA2F50-150-J59S150
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993371CDA2F50-150-J59W150
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993387CDA2F50-150-J59WL150
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993396CDA2F50-150-J59WL3150
33,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993423CDA2F50-150-K39C150
32,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993432CDA2F50-150-K59150
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993441CDA2F50-150-K59L150
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993457CDA2F50-150-K59Z150
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
12286723CDA2F50-150-M9B150
23,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993466CDA2F50-150-M9BW150
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993475CDA2F50-150-M9BWL150
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993484CDA2F50-150-M9BWLS150
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993502CDA2F50-150-M9BWSDPC150
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993527CDA2F50-150-M9BWZ150
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993536CDA2F50-150-M9NL150
24,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993545CDA2F50-150-M9NW150
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993685CDA2F50-150-Y7BAL150
28,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993694CDA2F50-150-Y7BAL3150
33,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993703CDA2F50-150-Y7BASAPC150
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993737CDA2F50-150-Y7BW150
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993746CDA2F50-150-Y7BWL150
26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993755CDA2F50-150-Y7BWS150
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11993764CDA2F50-150-Y7BWSDPC150
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11992741CDA2F50-1527283244CDA2F50-15ZCDA2F50-15 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27283244エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11992775CDA2F50-15-A5427289438CDA2F50-15Z-A54CDA2F50-15-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27289438エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11992863CDA2F50-15027283637CDA2F50-150ZCDA2F50-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27283637エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11992897CDA2F50-150-A3427291084CDA2F50-150Z-A34CDA2F50-150-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291084エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11992924CDA2F50-150-A5327291127CDA2F50-150Z-A93CDA2F50-150-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291127エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11992933CDA2F50-150-A53L07323295CDA2F50-150Z-A53LCDA2F50-150-A53L 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F50-15~) SMC 07323295標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F50-15~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11992951CDA2F50-150-A53L327291163CDA2F50-150Z-A93L3CDA2F50-150-A53L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291163エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11992942CDA2F50-150-A53LS27291154CDA2F50-150Z-A93LSCDA2F50-150-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291154エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11992967CDA2F50-150-A53S27291136CDA2F50-150Z-A93SCDA2F50-150-A53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291136エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11992976CDA2F50-150-A53Z27291172CDA2F50-150Z-A93ZCDA2F50-150-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291172エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993012CDA2F50-150-A54L27291102CDA2F50-150Z-A54LCDA2F50-150-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291102エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993021CDA2F50-150-A54LS00755834CDA2F50-150Z-A54LSCDA2F50-150-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 00755834エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993037CDA2F50-150-A54S23715475CDA2F50-150Z-A54SCDA2F50-150-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 23715475エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993046CDA2F50-150-A54Z27291118CDA2F50-150Z-A54ZCDA2F50-150-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291118エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993064CDA2F50-150-A59W27291215CDA2F50-150Z-A59WCDA2F50-150-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291215エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993073CDA2F50-150-A93L27291145CDA2F50-150Z-A93LCDA2F50-150-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291145エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993082CDA2F50-150-B5327291127CDA2F50-150Z-A93CDA2F50-150-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291127エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993091CDA2F50-150-B53L27291145CDA2F50-150Z-A93LCDA2F50-150-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291145エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993107CDA2F50-150-B5427291188CDA2F50-150Z-B54CDA2F50-150-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291188エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993116CDA2F50-150-B54L27291206CDA2F50-150Z-B54LCDA2F50-150-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291206エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993134CDA2F50-150-B54S27291197CDA2F50-150Z-B54SCDA2F50-150-B54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291197エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993186CDA2F50-150-F5BAL27286288CDA2F50-150Z-M9BALCDA2F50-150-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286288エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993231CDA2F50-150-F5927286166CDA2F50-150Z-M9NCDA2F50-150-F59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286166エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993247CDA2F50-150-F59L27286175CDA2F50-150Z-M9NLCDA2F50-150-F59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286175エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993335CDA2F50-150-J5927286096CDA2F50-150Z-M9BCDA2F50-150-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286096エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993344CDA2F50-150-J59L27286114CDA2F50-150Z-M9BLCDA2F50-150-J59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286114エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993353CDA2F50-150-J59S27286105CDA2F50-150Z-M9BSCDA2F50-150-J59S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286105エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993371CDA2F50-150-J59W27286184CDA2F50-150Z-M9BWCDA2F50-150-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286184エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993387CDA2F50-150-J59WL27286218CDA2F50-150Z-M9BWLCDA2F50-150-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286218エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993396CDA2F50-150-J59WL327286236CDA2F50-150Z-M9BWL3CDA2F50-150-J59WL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286236エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993423CDA2F50-150-K39C27286087CDA2F50-150Z-K39CCDA2F50-150-K39C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286087エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993432CDA2F50-150-K5927286096CDA2F50-150Z-M9BCDA2F50-150-K59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286096エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993441CDA2F50-150-K59L27286114CDA2F50-150Z-M9BLCDA2F50-150-K59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286114エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993457CDA2F50-150-K59Z27286148CDA2F50-150Z-M9BZCDA2F50-150-K59Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286148エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12286723CDA2F50-150-M9B27286096CDA2F50-150Z-M9BCDA2F50-150-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286096エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993466CDA2F50-150-M9BW27286184CDA2F50-150Z-M9BWCDA2F50-150-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286184エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993475CDA2F50-150-M9BWL27286218CDA2F50-150Z-M9BWLCDA2F50-150-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286218エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993484CDA2F50-150-M9BWLS27286227CDA2F50-150Z-M9BWLSCDA2F50-150-M9BWLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286227エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993502CDA2F50-150-M9BWSDPC27286254CDA2F50-150Z-M9BWSDPCCDA2F50-150-M9BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286254エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993527CDA2F50-150-M9BWZ27286245CDA2F50-150Z-M9BWZCDA2F50-150-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286245エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993536CDA2F50-150-M9NL27286175CDA2F50-150Z-M9NLCDA2F50-150-M9NL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286175エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993545CDA2F50-150-M9NW27286263CDA2F50-150Z-M9NWCDA2F50-150-M9NW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286263エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993685CDA2F50-150-Y7BAL27286288CDA2F50-150Z-M9BALCDA2F50-150-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286288エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993694CDA2F50-150-Y7BAL327286297CDA2F50-150Z-M9BAL3CDA2F50-150-Y7BAL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286297エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993703CDA2F50-150-Y7BASAPC27286315CDA2F50-150Z-M9BASAPCCDA2F50-150-Y7BASAPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286315エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993737CDA2F50-150-Y7BW27286184CDA2F50-150Z-M9BWCDA2F50-150-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286184エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993746CDA2F50-150-Y7BWL27286218CDA2F50-150Z-M9BWLCDA2F50-150-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286218エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993755CDA2F50-150-Y7BWS27286193CDA2F50-150Z-M9BWSCDA2F50-150-Y7BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286193エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11993764CDA2F50-150-Y7BWSDPC27286254CDA2F50-150Z-M9BWSDPCCDA2F50-150-Y7BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27286254エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする