曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH40-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH40-~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
全182種類を絞り込む
ストローク(mm)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11935524CDA2FH40-25-A53Z25
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11935533CDA2FH40-25-Y7BWLS25
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11935542CDA2FH40-25-Z73L25
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936251CDA2FH40-5050
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936267CDA2FH40-50-A5350
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936276CDA2FH40-50-A5450
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936285CDA2FH40-50-A54Z50
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936294CDA2FH40-50-B6450
18,650
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936303CDA2FH40-50-K59WL50
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936312CDA2FH40-50-M9BWL50
20,080
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936321CDA2FH40-50-Y59BZ50
21,070
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936337CDA2FH40-50-Z73Z50
18,870
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936346CDA2FH40-50J50
16,230
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936355CDA2FH40-50J-Y7BAL50
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936364CDA2FH40-50K50
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936547CDA2FH40-7575
13,040
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936556CDA2FH40-75-A5375
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936565CDA2FH40-75-A53L75
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936583CDA2FH40-75-A59WL375
27,060
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936574CDA2FH40-75-A53375
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936592CDA2FH40-75-Y7BW75
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936601CDA2FH40-75-Z73Z75
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936617CDA2FH40-75J75
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936626CDA2FH40-75J-Y7BAL75
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936635CDA2FH40-8080
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936644CDA2FH40-80-A33CS80
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934833CDA2FH40-100100
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934842CDA2FH40-100-A53L100
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934851CDA2FH40-100-A53S100
17,110
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934876CDA2FH40-100-A54100
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934885CDA2FH40-100-A54L100
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934894CDA2FH40-100-A54LS100
17,440
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934903CDA2FH40-100-A67L3100
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934867CDA2FH40-100-A533100
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934912CDA2FH40-100-B53LS100
17,440
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934921CDA2FH40-100-B54100
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934946CDA2FH40-100-M9BW100
20,080
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934955CDA2FH40-100-M9BWL3100
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934991CDA2FH40-100-Y7BW100
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934964CDA2FH40-100-Y59B100
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934973CDA2FH40-100-Y59BL100
21,070
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11934982CDA2FH40-100-Y59BL3100
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11935007CDA2FH40-100-Z73L5100
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11935016CDA2FH40-100J100
17,440
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11935025CDA2FH40-100J-Y7BAL100
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11935034CDA2FH40-110110
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11935043CDA2FH40-110-K59110
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11935052CDA2FH40-110-M9BW110
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11935061CDA2FH40-110-Z73110
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11935077CDA2FH40-120120
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする