曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH50-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH50-~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
全235種類を絞り込む
ストローク(mm)
235種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11937046CDA2FH50-1515
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11937353CDA2FH50-2020
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11937511CDA2FH50-2525
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11937527CDA2FH50-25-A5425
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11937536CDA2FH50-25-A54L25
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11937545CDA2FH50-25-Z7325
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11937755CDA2FH50-2929
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938306CDA2FH50-5050
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938315CDA2FH50-50-A5350
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938324CDA2FH50-50-A5450
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938333CDA2FH50-50-A54L50
25,520
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938342CDA2FH50-50-B54L50
25,520
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938351CDA2FH50-50-Z7350
21,890
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938367CDA2FH50-50-Z73S50
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938376CDA2FH50-50J50
20,790
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938385CDA2FH50-50J-Y7BAL50
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938683CDA2FH50-65-J5965
27,560
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938692CDA2FH50-65-M9BW65
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938701CDA2FH50-65-M9BWL65
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938717CDA2FH50-65-Y7BW65
26,570
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938726CDA2FH50-65-Y7BWL65
27,230
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938735CDA2FH50-65-Z7365
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938753CDA2FH50-7070
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938762CDA2FH50-70-A54L70
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938771CDA2FH50-70-B5370
25,470
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938841CDA2FH50-7575
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938857CDA2FH50-75-A5375
25,470
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938866CDA2FH50-75-K59L75
28,220
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936653CDA2FH50-100100
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936662CDA2FH50-100-A44100
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936671CDA2FH50-100-A53100
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936687CDA2FH50-100-A53L100
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12287651CDA2FH50-100-A54100
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936705CDA2FH50-100-A54L100
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936714CDA2FH50-100-A54L3100
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936723CDA2FH50-100-A54S100
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936696CDA2FH50-100-A533100
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936732CDA2FH50-100-A543100
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936741CDA2FH50-100-B54100
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936757CDA2FH50-100-B54S100
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936766CDA2FH50-100-J59100
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936775CDA2FH50-100-J593100
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936784CDA2FH50-100-M9BW100
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936793CDA2FH50-100-M9BWL100
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936811CDA2FH50-100-Y7BWL100
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936802CDA2FH50-100-Y59BL100
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11936854CDA2FH50-120120
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936863CDA2FH50-120-A343120
35,860
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936924CDA2FH50-125125
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11936933CDA2FH50-125-A53125
26,680
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする