曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH63-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH63-~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
全248種類を絞り込む
ストローク(mm)
248種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11939313CDA2FH63-1414
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11939331CDA2FH63-1515
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11939347CDA2FH63-15-A9315
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11939356CDA2FH63-15-A93L15
24,640
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11939943CDA2FH63-2525
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11939952CDA2FH63-25-A54L25
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11939961CDA2FH63-25-A54S25
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11939977CDA2FH63-25J-A9325
27,230
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940196CDA2FH63-3030
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940205CDA2FH63-30-A5330
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940451CDA2FH63-40-Y7BAL40
32,400
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940677CDA2FH63-5050
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940686CDA2FH63-50-A5350
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940695CDA2FH63-50-A53L50
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940704CDA2FH63-50-A53LS50
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940713CDA2FH63-50-A5450
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940722CDA2FH63-50-A54L50
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940731CDA2FH63-50-B5350
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940747CDA2FH63-50-B53LS50
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940756CDA2FH63-50-B53S50
24,370
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940765CDA2FH63-50-B5450
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940774CDA2FH63-50-F5BAZS50
27,120
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940783CDA2FH63-50-J59WLS50
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940792CDA2FH63-50-Y7BW50
29,540
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940801CDA2FH63-50-Y7BWL50
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940817CDA2FH63-50-Z7350
25,470
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940941CDA2FH63-6060
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940957CDA2FH63-60-A5460
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940966CDA2FH63-60-Y69B360
31,960
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11940975CDA2FH63-60-Z80360
28,330
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941081CDA2FH63-65-J59L65
31,790
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941176CDA2FH63-7575
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941185CDA2FH63-75-A5375
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941194CDA2FH63-75-A53L75
29,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941203CDA2FH63-75-A5475
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941212CDA2FH63-75-A54L75
29,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941221CDA2FH63-75-A54L375
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941246CDA2FH63-75-A9375
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941237CDA2FH63-75-A54375
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941255CDA2FH63-75-J59W75
31,790
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941264CDA2FH63-75-M9BWL75
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941282CDA2FH63-75-Y7BAL75
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941273CDA2FH63-75-Y59BL75
28,930
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941291CDA2FH63-75-Z7375
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941307CDA2FH63-75J-Y59A75
32,180
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941325CDA2FH63-80J80
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11941386CDA2FH63-9090
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938954CDA2FH63-100100
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938963CDA2FH63-100-A53100
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11938972CDA2FH63-100-A53L100
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする