曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
218件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11943854CDA2FP40-2540複動片ロッド
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943994CDA2FP40-5040複動片ロッド
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944003CDA2FP40-50-P74Z40複動片ロッド
29,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944012CDA2FP40-50-P74ZS40複動片ロッド
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944134CDA2FP40-7540複動片ロッド
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943732CDA2FP40-10040複動片ロッド
18,810
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943741CDA2FP40-100-P74Z40複動片ロッド
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943757CDA2FP40-100-P74ZS40複動片ロッド
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943766CDA2FP40-120-P7440複動片ロッド
26,620
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943775CDA2FP40-12540複動片ロッド
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943784CDA2FP40-15040複動片ロッド
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943793CDA2FP40-150-P74Z40複動片ロッド
31,020
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943802CDA2FP40-150-P74ZS40複動片ロッド
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943811CDA2FP40-17540複動片ロッド
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943827CDA2FP40-20040複動片ロッド
20,130
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943836CDA2FP40-200-P74Z40複動片ロッド
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943845CDA2FP40-200-P74ZS40複動片ロッド
25,910
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943863CDA2FP40-25040複動片ロッド
20,790
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943872CDA2FP40-250-P74Z40複動片ロッド
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943881CDA2FP40-250-P74ZS40複動片ロッド
26,570
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943897CDA2FP40-30040複動片ロッド
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943906CDA2FP40-300-P74Z40複動片ロッド
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943915CDA2FP40-300-P74ZS40複動片ロッド
27,230
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943924CDA2FP40-35040複動片ロッド
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943933CDA2FP40-350-P74Z40複動片ロッド
33,660
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943942CDA2FP40-350-P74ZS40複動片ロッド
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943951CDA2FP40-40040複動片ロッド
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943967CDA2FP40-400-P74Z40複動片ロッド
34,320
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943976CDA2FP40-400-P74ZS40複動片ロッド
28,550
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11943985CDA2FP40-45040複動片ロッド
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944021CDA2FP40-50040複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944037CDA2FP40-500-P74Z40複動片ロッド
35,640
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944046CDA2FP40-500-P74ZS40複動片ロッド
29,870
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944055CDA2FP40-55040複動片ロッド
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944064CDA2FP40-60040複動片ロッド
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944073CDA2FP40-600-P74Z40複動片ロッド
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944082CDA2FP40-600-P74ZS40複動片ロッド
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944091CDA2FP40-65040複動片ロッド
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944107CDA2FP40-70040複動片ロッド
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944116CDA2FP40-700-P74Z40複動片ロッド
38,280
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944125CDA2FP40-700-P74ZS40複動片ロッド
32,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944143CDA2FP40-75040複動片ロッド
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944152CDA2FP40-80040複動片ロッド
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944161CDA2FP40-800-P74Z40複動片ロッド
39,600
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944177CDA2FP40-800-P74ZS40複動片ロッド
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944353CDA2FP50-2550複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944511CDA2FP50-5050複動片ロッド
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944527CDA2FP50-50-P74Z50複動片ロッド
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944536CDA2FP50-50-P74ZS50複動片ロッド
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11944651CDA2FP50-7550複動片ロッド
25,300
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする