曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド内容量1個
全232種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
232種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12065076CDA2GH40-25-Y59BS4025
15,730
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065173CDA2GH40-904090
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12064911CDA2GH40-10040100
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12064927CDA2GH40-12040120
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12064936CDA2GH40-120-K59Z40120
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12064945CDA2GH40-12540125
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12064954CDA2GH40-125-A54340125
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12064963CDA2GH40-125-B54340125
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12064972CDA2GH40-150-Z73L340150
22,440
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12064981CDA2GH40-150J-M9BW440150
32,400
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12064997CDA2GH40-150J-Y59B440150
33,060
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065006CDA2GH40-175-Y59BS40175
17,710
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065015CDA2GH40-20040200
14,690
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065024CDA2GH40-200-A53540200
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065033CDA2GH40-200-B5340200
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065042CDA2GH40-200-B53Z40200
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065051CDA2GH40-200-B54Z40200
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065067CDA2GH40-200-Z73L40200
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065085CDA2GH40-30040300
16,010
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065094CDA2GH40-300-A54L40300
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065103CDA2GH40-350-A54S40350
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065112CDA2GH40-40040400
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065121CDA2GH40-400-A54L40400
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065137CDA2GH40-400-Y7BWS40400
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065146CDA2GH40-43540435
17,990
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065155CDA2GH40-50040500
18,650
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065164CDA2GH40-500-A54L40500
27,120
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065462CDA2GH50-505050
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065471CDA2GH50-50-A535050
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065487CDA2GH50-50-K59L5050
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065496CDA2GH50-50-Z73L5050
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065541CDA2GH50-75-A545075
25,470
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065557CDA2GH50-75-M9BWL5075
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065566CDA2GH50-75-Y7BWL5075
27,230
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065182CDA2GH50-10050100
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12065191CDA2GH50-100-A5450100
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12065207CDA2GH50-100-B54L50100
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12065216CDA2GH50-100-F59L350100
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12065225CDA2GH50-12550125
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065234CDA2GH50-15050150
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12065243CDA2GH50-150-B5450150
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12065252CDA2GH50-150-F5BAL50150
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12065261CDA2GH50-150-Z73L50150
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12065277CDA2GH50-150K50150
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065295CDA2GH50-150K-M9BWL50150
32,950
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065304CDA2GH50-150K-Y59BL50150
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12065313CDA2GH50-200-A54Z50200
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12065322CDA2GH50-200-B53S50200
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12065331CDA2GH50-200-Z73L50200
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12065347CDA2GH50-200-Z73L350200
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする