曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF63-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF63-~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全121種類を絞り込む
ストローク(mm)
121種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12107444CDA2KF63-2020
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107453CDA2KF63-20-G59LS20
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107462CDA2KF63-20-M9NWLS20
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107636CDA2KF63-2525
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107645CDA2KF63-25-A5325
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107654CDA2KF63-25-J59L25
31,850
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107663CDA2KF63-25-Z7325
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107785CDA2KF63-30-J59L330
37,900
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108047CDA2KF63-5050
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108056CDA2KF63-50-A5450
29,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108065CDA2KF63-50-A54Z50
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108074CDA2KF63-50K-A5450
34,270
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108162CDA2KF63-5555
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108266CDA2KF63-7575
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108275CDA2KF63-75-A5475
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108284CDA2KF63-75-B54S75
26,240
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108293CDA2KF63-75-Y59A75
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108302CDA2KF63-75-Z7375
27,340
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107103CDA2KF63-100100
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107112CDA2KF63-100-A53LS100
27,170
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107121CDA2KF63-100-A54100
30,910
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107137CDA2KF63-100-A54S100
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107146CDA2KF63-100-B54L100
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107155CDA2KF63-100-F5BAL100
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107164CDA2KF63-100-J59S100
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107173CDA2KF63-100-M9BWL3100
34,320
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107182CDA2KF63-100-Y7BW100
32,010
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107191CDA2KF63-100-Y7BWL3100
37,620
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107207CDA2KF63-100J-A533100
39,050
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107216CDA2KF63-100K-J59S100
33,220
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107225CDA2KF63-100K-M9BWS100
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107234CDA2KF63-120120
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107243CDA2KF63-125125
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107252CDA2KF63-125-A53L125
32,180
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107261CDA2KF63-125-A54125
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107277CDA2KF63-125-A54Z125
32,950
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107286CDA2KF63-125-Y59BL125
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107295CDA2KF63-140-F59WL140
35,530
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107304CDA2KF63-150150
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107313CDA2KF63-150-A54150
32,120
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107322CDA2KF63-150-A54L150
32,780
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107331CDA2KF63-150-A64L150
30,910
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107347CDA2KF63-150-B533150
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107365CDA2KF63-150-J59150
34,210
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107374CDA2KF63-150-J59S150
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107383CDA2KF63-150-Z73150
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107392CDA2KF63-150-Z73L150
29,810
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107401CDA2KF63-150K-A34C150
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107417CDA2KF63-175175
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12107426CDA2KF63-175-M9BWL175
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする