曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12108564CDA2KG40-254025
13,590
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108573CDA2KG40-25-A44C4025
31,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108582CDA2KG40-25-A544025
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108591CDA2KG40-25-A54L4025
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108607CDA2KG40-25-J594025
23,490
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108616CDA2KG40-25J-B54L4025
25,300
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108713CDA2KG40-404040
13,920
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108774CDA2KG40-504050
13,920
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108783CDA2KG40-50-A534050
21,730
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108792CDA2KG40-50J-B54L4050
25,910
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108826CDA2KG40-60-A53L4060
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108835CDA2KG40-754075
14,250
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108844CDA2KG40-75-A544075
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108853CDA2KG40-75J4075
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108862CDA2KG40-75J-A54L4075
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108871CDA2KG40-75J-A54Z4075
27,280
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108311CDA2KG40-10040100
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108327CDA2KG40-100-A44C40100
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108336CDA2KG40-100-J5940100
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108345CDA2KG40-100-Z73L40100
20,080
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108354CDA2KG40-12040120
14,910
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108363CDA2KG40-12540125
14,910
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108372CDA2KG40-125-A4440125
29,540
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108381CDA2KG40-125-J5940125
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108397CDA2KG40-125-M9BW40125
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108406CDA2KG40-140-A5440140
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108415CDA2KG40-15040150
15,240
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108424CDA2KG40-150-A5340150
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108433CDA2KG40-150-A5440150
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108442CDA2KG40-17540175
15,570
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108451CDA2KG40-175-A5440175
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108467CDA2KG40-175-A54Z40175
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108476CDA2KG40-175-Z73L40175
21,070
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108485CDA2KG40-175J-F59W40175
31,020
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108494CDA2KG40-175J-M9NW40175
27,170
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108503CDA2KG40-20040200
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108512CDA2KG40-200-A54L40200
24,370
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108521CDA2KG40-200-A54Z40200
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108537CDA2KG40-200-B54L40200
24,370
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108546CDA2KG40-200-Z73L40200
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108555CDA2KG40-20340203
16,560
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108625CDA2KG40-25040250
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12108634CDA2KG40-250-A54L40250
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12108643CDA2KG40-250-A54440250
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12108652CDA2KG40-250-B54L40250
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12108661CDA2KG40-30040300
17,220
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108677CDA2KG40-35040350
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108686CDA2KG40-350-A5340350
25,690
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108695CDA2KG40-350-A54L40350
26,350
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12108704CDA2KG40-380-Y7BW40380
27,450
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする