標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無内容量1個
全129種類を絞り込む
ストローク(mm)
129種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12117673CDA2LH40-1414
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117682CDA2LH40-1515
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117691CDA2LH40-15-A54L15
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118005CDA2LH40-2525
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118014CDA2LH40-25-A5425
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118276CDA2LH40-40-B53L40
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118452CDA2LH40-5050
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118461CDA2LH40-50-A5350
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118477CDA2LH40-50-A5450
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118486CDA2LH40-50-B54S50
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118714CDA2LH40-7575
13,040
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12118723CDA2LH40-75-A5475
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12286705CDA2LH40-75-M9PW75
19,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117515CDA2LH40-100100
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117524CDA2LH40-100-A53L100
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117533CDA2LH40-100-A53S100
17,110
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117542CDA2LH40-100-A54100
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117551CDA2LH40-100-A59W3100
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117567CDA2LH40-100-B53L100
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117576CDA2LH40-100K-F5BAL3100
37,840
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117585CDA2LH40-120120
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117594CDA2LH40-120-B53L120
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117603CDA2LH40-120J-A543120
29,920
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117612CDA2LH40-125125
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117621CDA2LH40-125-A53L125
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117637CDA2LH40-125-F59FL125
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117646CDA2LH40-125-Z73125
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117655CDA2LH40-125J-A543125
29,920
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117664CDA2LH40-135135
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117707CDA2LH40-150150
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117716CDA2LH40-150-A54150
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117725CDA2LH40-150-A54L3150
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117734CDA2LH40-150-J59150
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117743CDA2LH40-150-J59W3150
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117752CDA2LH40-150-M9BW150
20,740
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117761CDA2LH40-150-M9BW3150
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117777CDA2LH40-150-Y7BAL150
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117786CDA2LH40-175175
14,360
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117795CDA2LH40-175-M9B175
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117804CDA2LH40-175-M9B3175
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117813CDA2LH40-175-Z73L175
19,860
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117822CDA2LH40-180-A54180
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117831CDA2LH40-180J-A54180
27,670
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117847CDA2LH40-200200
14,690
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117856CDA2LH40-200-A53200
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117865CDA2LH40-200-A54200
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117874CDA2LH40-200-A54L200
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117883CDA2LH40-200-A59W4200
32,180
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117892CDA2LH40-200-B53200
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12117901CDA2LH40-200-B53L200
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする