曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド内容量1個
全295種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
295種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12209005CDA2TH40-754075
14,520
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209014CDA2TH40-75-Y69ALS4075
18,260
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209023CDA2TH40-80-Y7BWLS4080
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209032CDA2TH40-90-A544090
22,660
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208734CDA2TH40-10040100
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208743CDA2TH40-100-A5440100
22,660
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208752CDA2TH40-100-Y7BW40100
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208761CDA2TH40-100-Y7BWLS40100
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208777CDA2TH40-12540125
15,180
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208786CDA2TH40-125-A5440125
22,990
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208795CDA2TH40-125-M9BW40125
21,890
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208804CDA2TH40-125-Y7BW40125
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208813CDA2TH40-15040150
15,510
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208822CDA2TH40-150-A54S40150
19,250
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208831CDA2TH40-150-A54340150
27,390
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208847CDA2TH40-20040200
16,170
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208856CDA2TH40-200-A54L40200
24,640
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208865CDA2TH40-210-A54S40210
20,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208874CDA2TH40-22540225
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208883CDA2TH40-25040250
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208892CDA2TH40-250-Z7340250
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208901CDA2TH40-300-A5440300
25,300
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208917CDA2TH40-35040350
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208926CDA2TH40-380-B54L40380
27,280
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208935CDA2TH40-40040400
18,810
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208944CDA2TH40-400-A5340400
26,620
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208953CDA2TH40-400J40400
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208962CDA2TH40-450-A5440450
27,280
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208971CDA2TH40-50040500
20,130
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208987CDA2TH40-500J40500
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12208996CDA2TH40-500J-A53L40500
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209425CDA2TH50-505050
18,760
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209522CDA2TH50-705070
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209531CDA2TH50-755075
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209041CDA2TH50-10050100
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209057CDA2TH50-100-A54L50100
28,220
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209066CDA2TH50-100-M9BW50100
26,460
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209075CDA2TH50-100-Y7BW50100
28,660
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209084CDA2TH50-100J-A5450100
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209093CDA2TH50-125J-A54L50125
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209111CDA2TH50-140-Y59A50140
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209127CDA2TH50-15050150
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209136CDA2TH50-150-A3350150
32,180
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209145CDA2TH50-150-A54L50150
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209154CDA2TH50-150-Z73S50150
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209163CDA2TH50-175-A54350175
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209172CDA2TH50-20050200
22,390
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209181CDA2TH50-200-A5450200
29,980
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209197CDA2TH50-200-A54S50200
25,910
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12209206CDA2TH50-200J-A5350200
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする