標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TP~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TP~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TP~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210974CDA2TP40-15040複動片ロッド
20,960
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12210983CDA2TP40-150-P74Z40複動片ロッド
32,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12210992CDA2TP40-150-P74ZS40複動片ロッド
26,730
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211001CDA2TP40-17540複動片ロッド
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211026CDA2TP40-200-P74Z40複動片ロッド
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211035CDA2TP40-200-P74ZS40複動片ロッド
27,390
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211044CDA2TP40-25040複動片ロッド
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211053CDA2TP40-250-P74Z40複動片ロッド
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211062CDA2TP40-250-P74ZS40複動片ロッド
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211071CDA2TP40-30040複動片ロッド
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211087CDA2TP40-300-P74Z40複動片ロッド
34,490
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211096CDA2TP40-300-P74ZS40複動片ロッド
28,710
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211105CDA2TP40-35040複動片ロッド
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211114CDA2TP40-350-P74Z40複動片ロッド
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211123CDA2TP40-350-P74ZS40複動片ロッド
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211132CDA2TP40-40040複動片ロッド
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211141CDA2TP40-400-P74Z40複動片ロッド
35,810
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211157CDA2TP40-400-P74ZS40複動片ロッド
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211166CDA2TP40-45040複動片ロッド
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211175CDA2TP40-50040複動片ロッド
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211184CDA2TP40-500-P74Z40複動片ロッド
37,130
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211193CDA2TP40-500-P74ZS40複動片ロッド
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211202CDA2TP50-140-P7550複動片ロッド
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211211CDA2TP50-15050複動片ロッド
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211227CDA2TP50-150-P74Z50複動片ロッド
40,150
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211236CDA2TP50-150-P74ZS50複動片ロッド
34,380
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211245CDA2TP50-17550複動片ロッド
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211254CDA2TP50-20050複動片ロッド
29,810
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211263CDA2TP50-200-P74Z50複動片ロッド
41,360
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211272CDA2TP50-200-P74ZS50複動片ロッド
35,590
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211306CDA2TP50-250-P74Z50複動片ロッド
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211315CDA2TP50-250-P74ZS50複動片ロッド
36,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211333CDA2TP50-300-P74Z50複動片ロッド
43,780
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211342CDA2TP50-300-P74ZS50複動片ロッド
38,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211351CDA2TP50-35050複動片ロッド
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211367CDA2TP50-350-P74Z50複動片ロッド
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211376CDA2TP50-350-P74ZS50複動片ロッド
39,220
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211385CDA2TP50-40050複動片ロッド
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211394CDA2TP50-400-P74Z50複動片ロッド
46,200
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211403CDA2TP50-400-P74ZS50複動片ロッド
40,430
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211412CDA2TP50-45050複動片ロッド
35,860
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211421CDA2TP50-50050複動片ロッド
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211437CDA2TP50-500-P74Z50複動片ロッド
48,620
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211446CDA2TP50-500-P74ZS50複動片ロッド
42,850
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211455CDA2TP50-55050複動片ロッド
39,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211464CDA2TP50-60050複動片ロッド
39,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211473CDA2TP50-600-P74Z50複動片ロッド
51,040
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211482CDA2TP50-600-P74ZS50複動片ロッド
45,270
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211507CDA2TP63-150-P74Z63複動片ロッド
47,850
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12211516CDA2TP63-150-P74ZS63複動片ロッド
42,080
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする