標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B40-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B40-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12315423CDBA2B40-25-RN25
16,940
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12315685CDBA2B40-35-WN35
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12315791CDBA2B40-40-HN40
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12315807CDBA2B40-40-WN+40-WN-XC1040
53,570
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316044CDBA2B40-50-HL50
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316053CDBA2B40-50-HL-Y7BWS50
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316062CDBA2B40-50-HN50
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316071CDBA2B40-50-HN-A5450
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316087CDBA2B40-50-HN-J59L50
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316096CDBA2B40-50-RN50
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316105CDBA2B40-50-WN50
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316202CDBA2B40-60-HL60
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316211CDBA2B40-60-RL60
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316227CDBA2B40-65-RN65
17,600
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316236CDBA2B40-75-HL75
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316245CDBA2B40-75-HL-A53L75
26,620
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316254CDBA2B40-75-HL-M9BWL75
25,520
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316263CDBA2B40-75-HL-Y7BWL75
27,720
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316272CDBA2B40-75-HN75
17,600
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316281CDBA2B40-75-HN-A5375
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316297CDBA2B40-75-HN-A54L75
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316306CDBA2B40-75-HN-A54LS75
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316315CDBA2B40-75-HN-Z73L75
23,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316324CDBA2B40-75-RL75
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316333CDBA2B40-75-RN75
17,600
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316342CDBA2B40-75-RN-A5475
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316351CDBA2B40-75-RN-A59W75
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316367CDBA2B40-75-WN-M9BW75
29,760
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316376CDBA2B40-75-WN-Y7BW75
31,960
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316385CDBA2B40-75N-HN-A54LS75
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12316394CDBA2B40-90-HN-A54L90
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314757CDBA2B40-100-HL100
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314766CDBA2B40-100-HL-B53100
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314775CDBA2B40-100-HL-M9BWL100
25,850
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314784CDBA2B40-100-HL-Y7BW100
27,390
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314793CDBA2B40-100-HL-Y7BWL100
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314802CDBA2B40-100-HN100
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314811CDBA2B40-100-HN-B53L100
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314827CDBA2B40-100-HN-B54100
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314836CDBA2B40-100-HN-F5BAL100
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314845CDBA2B40-100-RL100
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314854CDBA2B40-100-RN100
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314863CDBA2B40-100-WN100
23,380
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314872CDBA2B40-120-HN-A53120
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314881CDBA2B40-125-HL125
18,810
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314897CDBA2B40-125-HL-A53125
26,620
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314906CDBA2B40-125-HL-F5BAL125
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314915CDBA2B40-125-HN125
18,260
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314924CDBA2B40-125-HN-Y7BAL3125
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12314933CDBA2B40-125-WN-Y7BW125
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする