曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B80-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B80-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B80-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12321267CDBA2B80-20-RL20
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321346CDBA2B80-25-HL25
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321355CDBA2B80-25-HN25
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321364CDBA2B80-25-HN-A54L25
39,770
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321373CDBA2B80-25-RL25
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321635CDBA2B80-40-RL-A53L40
41,360
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321741CDBA2B80-50-HL50
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321757CDBA2B80-50-HN50
32,400
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321766CDBA2B80-50-HN+150-HN-XC1050
77,220
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321775CDBA2B80-50-HN-A5350
39,820
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321784CDBA2B80-50-HN-A54LS50
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321793CDBA2B80-50-HN-J5950
41,910
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321802CDBA2B80-50-RN50
32,400
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321811CDBA2B80-50-RN-Z73L50
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321827CDBA2B80-50-RN-Z76L50
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321915CDBA2B80-60-RL60
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321942CDBA2B80-65-HL-G59L65
44,170
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321951CDBA2B80-65-HL-M9NWL65
40,980
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12322037CDBA2B80-75-HL-K5975
43,510
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12322046CDBA2B80-75-HN-M9BW75
39,440
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12322055CDBA2B80-75-RL75
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12322064CDBA2B80-75-RN75
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12322073CDBA2B80-75-RN-G5975
42,630
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12322082CDBA2B80-75-RN-Y7P75
39,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12322091CDBA2B80-75-WL75
45,490
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12322107CDBA2B80-75-WN75
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12322116CDBA2B80-85-HN+75-HN-XC1085
76,510
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320901CDBA2B80-100-HL100
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320917CDBA2B80-100-HL-J59100
44,220
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320926CDBA2B80-100-HN100
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320935CDBA2B80-100-HN-A53L100
41,910
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320944CDBA2B80-100-HN-A54100
41,250
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320953CDBA2B80-100-HN-A54L100
41,910
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320962CDBA2B80-100-HN-K59L100
44,000
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320971CDBA2B80-100-HN-M9BWL100
40,810
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321005CDBA2B80-100-HN-Y7BW100
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321014CDBA2B80-100-HN-Y7BWL100
43,010
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320987CDBA2B80-100-HN-Y59B100
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320996CDBA2B80-100-HN-Y59BL100
41,140
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321023CDBA2B80-100-RL-Z73100
39,160
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321032CDBA2B80-100-RN100
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321041CDBA2B80-100-WN100
44,440
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321057CDBA2B80-110-HN+35-HN-XC10110
76,510
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321066CDBA2B80-115-HN-A54L115
42,630
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321075CDBA2B80-115-HN-B54L115
42,630
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321084CDBA2B80-125-HN125
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321093CDBA2B80-125-HN-A54125
41,970
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321102CDBA2B80-125-HN-A54L125
42,630
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321111CDBA2B80-125-HN-A54LS125
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12321127CDBA2B80-125-HN-Z73L125
39,660
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする