曜日別特売

22-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダ

22-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダ - SMC
種類
銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵、バキュームタイプ(摺動部特殊処理)
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
M5×0.8
シリンダストローク(mm)
30
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
関連資料:カタログ(0.67MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0260130922-MGPL16-30Z
¥34,540
¥29,980
¥32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする