曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12325031CDBA2C63-25-HL25
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325047CDBA2C63-25-HL-A5425
34,270
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325056CDBA2C63-25-HL-A9325
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325065CDBA2C63-25-HL-B5425
34,270
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325074CDBA2C63-25-HL-Y7BW25
35,370
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325083CDBA2C63-25-RL-M9BWLS25
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325092CDBA2C63-25-RL-Y7BWLS25
31,080
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325336CDBA2C63-35-RL-Y7BWL35
36,630
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325345CDBA2C63-35-RL-Y7BWLS35
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325467CDBA2C63-50-HN50
26,790
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325476CDBA2C63-50-HN-Z7350
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325485CDBA2C63-50-RL-M9BWLS50
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325494CDBA2C63-50-RL-Y7BWLS50
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325607CDBA2C63-75-HL75
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325616CDBA2C63-75-HL-J59S75
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325625CDBA2C63-75-HL-M9BWS75
30,860
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325634CDBA2C63-75-HN75
27,390
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325643CDBA2C63-75-RL-Y7BWLS75
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325652CDBA2C63-75J-RL-A54L75
39,930
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325661CDBA2C63-75K-HL-A4475
47,250
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325677CDBA2C63-76-HN76
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12325686CDBA2C63-76-HN-B54L76
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324654CDBA2C63-100-HN100
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324663CDBA2C63-100-HN-A54100
35,530
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324672CDBA2C63-100-RL100
28,550
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324681CDBA2C63-100-RL-M9BW100
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324697CDBA2C63-100-RL-Y7BW100
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324706CDBA2C63-100-RN100
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324715CDBA2C63-105-HN-B54L105
36,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324724CDBA2C63-110-HN110
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324733CDBA2C63-110-HN-M9BW110
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324742CDBA2C63-110-HN-Y59B110
35,370
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324751CDBA2C63-125-HL125
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324767CDBA2C63-125-RN125
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324776CDBA2C63-125-RN-A54125
36,140
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324785CDBA2C63-150-HL-B54L150
37,950
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324794CDBA2C63-150-HN-A54S150
32,670
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324803CDBA2C63-150-HN-A67150
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324812CDBA2C63-150-HN-J59S150
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324821CDBA2C63-150-RN-A54150
36,740
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324837CDBA2C63-150-RN-J59150
38,830
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324846CDBA2C63-150-RN-M9BW150
35,640
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324855CDBA2C63-150-RN-Z73150
33,770
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324864CDBA2C63-150-WN-A54L150
43,340
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324873CDBA2C63-175-HL175
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324882CDBA2C63-175-HN175
29,810
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324891CDBA2C63-175-HN-A53175
37,350
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324907CDBA2C63-175-HN-A54175
37,350
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324916CDBA2C63-175-HN-J59175
39,440
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12324925CDBA2C63-175-HN-M9BW175
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする