曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D50~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D50~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D50~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D50~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D50~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D50~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D50~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D50~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D50~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
298件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12329956CDBA2D50-1-HN1
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12329965CDBA2D50-10-HN10
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12330412CDBA2D50-15-RN15
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12331243CDBA2D50-25-HL25
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12331252CDBA2D50-25-HL-A54Z25
31,850
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12331261CDBA2D50-25-HN25
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12331277CDBA2D50-25-HN-Z7325
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12331286CDBA2D50-25-RL-A54L25
31,080
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12331295CDBA2D50-25-RL-A9325
26,570
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12331304CDBA2D50-25-RN-Z7325
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12331313CDBA2D50-25-RN-Z73L25
27,560
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12331322CDBA2D50-25-WL-Z73L25
34,270
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332171CDBA2D50-50-HL50
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332187CDBA2D50-50-HL-J59WS50
28,330
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332196CDBA2D50-50-HN50
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332205CDBA2D50-50-RL50
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332214CDBA2D50-50-RL-A5450
31,020
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332223CDBA2D50-50-RL-A54L50
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332232CDBA2D50-50-RL-F5950
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332241CDBA2D50-50-RL-F59WZ50
35,090
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332257CDBA2D50-50-RN50
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332266CDBA2D50-50-RN-A54S50
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332275CDBA2D50-50-RN-M9BWZ50
30,690
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332302CDBA2D50-50-RN-Y7BWL50
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332284CDBA2D50-50-RN-Y59B50
29,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332293CDBA2D50-50-RN-Y59BZ50
31,020
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332311CDBA2D50-50-RN-Z7350
27,500
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332327CDBA2D50-50-WL-M9BW50
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332336CDBA2D50-50-WL-Y7BW50
38,280
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332345CDBA2D50-50-WN50
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332354CDBA2D50-50-WN-M9BWL50
35,640
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332363CDBA2D50-50-WN-Y7BWL50
37,840
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332372CDBA2D50-50N-WN50
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332677CDBA2D50-60-HL60
24,040
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332774CDBA2D50-65-HN-Z73Z65
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332783CDBA2D50-75-HL75
24,040
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332792CDBA2D50-75-HN-M9BWL75
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332801CDBA2D50-75-HN-Y7BWL75
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332817CDBA2D50-75-RL75
24,040
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332826CDBA2D50-75-RL-A54Z75
33,060
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332835CDBA2D50-75-RN75
23,490
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332844CDBA2D50-75-RN-A54L75
31,740
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332853CDBA2D50-75-RN-B5475
31,080
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332862CDBA2D50-75-RN-M9BWZ75
31,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332887CDBA2D50-75-RN-Y7BWZ75
33,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332871CDBA2D50-75-RN-Y59B75
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332896CDBA2D50-75-WL75
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332905CDBA2D50-75-WN75
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12329974CDBA2D50-100-HL-A54100
32,230
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12329983CDBA2D50-100-HL-B54S100
28,160
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする