標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-1~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-1~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12332932CDBA2D63-100-HL-A44100
42,900
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332941CDBA2D63-100-HL-A54100
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332957CDBA2D63-100-HL-A54L100
36,740
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332966CDBA2D63-100-HL-A54S100
32,010
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332975CDBA2D63-100-HN100
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332984CDBA2D63-100-HN-A54L100
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12332993CDBA2D63-100-HN-A54LS100
31,790
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333002CDBA2D63-100-HN-A54S100
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333011CDBA2D63-100-HN-A54Z100
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333027CDBA2D63-100-HN-M9BWL100
35,090
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333054CDBA2D63-100-HN-Y7BW100
36,630
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333063CDBA2D63-100-HN-Y7BWZ100
37,950
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333036CDBA2D63-100-HN-Y59B100
34,760
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333045CDBA2D63-100-HN-Y59BL100
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333072CDBA2D63-100-RL100
28,550
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333081CDBA2D63-100-RL-F5BASDPC100
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333097CDBA2D63-100-RL-J59100
38,170
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333106CDBA2D63-100-RL-J593100
43,290
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333115CDBA2D63-100-RL-K39C100
44,880
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333124CDBA2D63-100-RL-M9BW100
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333133CDBA2D63-100-RL-M9BW3100
38,500
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333142CDBA2D63-100-RN100
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333151CDBA2D63-100-RN-A53L100
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333167CDBA2D63-100-RN-A54L100
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333176CDBA2D63-100-RN-M9BWSDPC100
38,830
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333185CDBA2D63-100-RN-M9BWZ100
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333212CDBA2D63-100-RN-Y7BW100
36,630
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333221CDBA2D63-100-RN-Y7BWSDPC100
41,030
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333237CDBA2D63-100-RN-Y7BWZ100
37,950
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333194CDBA2D63-100-RN-Y59B100
34,760
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333203CDBA2D63-100-RN-Y59BZ100
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333246CDBA2D63-100-RN-Z73L100
33,220
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333255CDBA2D63-100-WN-A54100
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333264CDBA2D63-100-WN-M9BWL100
41,030
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333273CDBA2D63-100-WN-Y59B100
40,700
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333282CDBA2D63-100-WN-Y59BL100
41,360
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333291CDBA2D63-100-WN-Z73100
38,500
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333307CDBA2D63-100J-RL-A53L100
40,810
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333316CDBA2D63-100K-HN-B53100
40,870
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333325CDBA2D63-110-RL110
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333334CDBA2D63-110-RL-A54L110
37,350
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333343CDBA2D63-110-RL-A54Z110
38,120
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333352CDBA2D63-110-RN-A54L110
36,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333361CDBA2D63-110-WL110
35,640
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333377CDBA2D63-110-WN110
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333386CDBA2D63-111-WL111
35,640
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333395CDBA2D63-111-WL-A54111
43,180
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333404CDBA2D63-111-WN111
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333413CDBA2D63-120-HL-A53120
36,690
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12333422CDBA2D63-120-HL-A53L120
37,350
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする