曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-2~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-2~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
206件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12354072CDBA2F50-20N-HL-Z7320
27,450
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355104CDBA2F50-25-HL25
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355113CDBA2F50-25-HL-A5325
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355122CDBA2F50-25-HL-A54L25
31,080
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355131CDBA2F50-25-HL-Z7325
27,450
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355147CDBA2F50-25-HN25
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355156CDBA2F50-25-HN-A5425
29,870
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355165CDBA2F50-25-HN-A54L25
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355174CDBA2F50-25-HN-A59W325
35,090
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355183CDBA2F50-25-HN-A59W625
48,460
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355192CDBA2F50-25-HN-J5925
31,960
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355201CDBA2F50-25-HN-M9BW25
28,770
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355235CDBA2F50-25-HN-Y7BWZ25
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355217CDBA2F50-25-HN-Y59A25
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355226CDBA2F50-25-HN-Y59BL25
29,760
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355244CDBA2F50-25-RL-A5425
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355253CDBA2F50-25-RL-Z7325
27,450
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355262CDBA2F50-25-RN25
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355271CDBA2F50-25-RN-J59L25
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355287CDBA2F50-25-RN-M9BW25
28,770
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355296CDBA2F50-25-RN-M9BWL25
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355305CDBA2F50-25-RN-M9BWSDPCS25
27,450
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355357CDBA2F50-25-RN-Y7BW25
30,970
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355314CDBA2F50-25-RN-Y59B25
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355323CDBA2F50-25-RN-Y59BS25
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355332CDBA2F50-25-RN-Y59BSDPC25
33,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355341CDBA2F50-25-RN-Y59BSDPCS25
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355366CDBA2F50-25-WN25
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12355375CDBA2F50-25N-HN25
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354081CDBA2F50-200-HL200
27,060
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354097CDBA2F50-200-HL-A53200
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354106CDBA2F50-200-HL-A53L200
35,310
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354115CDBA2F50-200-HL-A54200
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354124CDBA2F50-200-HL-A54S200
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354133CDBA2F50-200-HL-B53L200
35,310
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354142CDBA2F50-200-HL-B54S200
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354151CDBA2F50-200-HL-M9BA200
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354167CDBA2F50-200-HL-M9BAL200
35,860
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354176CDBA2F50-200-HL-M9BW200
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354185CDBA2F50-200-HL-M9BWL200
34,210
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354194CDBA2F50-200-HL-M9BWZ200
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354203CDBA2F50-200-HL-M9NW200
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354255CDBA2F50-200-HL-Y7BAZ200
39,270
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354212CDBA2F50-200-HL-Y59A200
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354221CDBA2F50-200-HL-Y59B200
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354237CDBA2F50-200-HL-Y59BL200
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354246CDBA2F50-200-HL-Y59BZ200
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354264CDBA2F50-200-HL-Z73L200
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354273CDBA2F50-200-HL-Z73L3200
35,260
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12354282CDBA2F50-200-HN200
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする