標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-4~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-4~) SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
92件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12366191 CDBA2F63-40-RN-J59WL 40
37,730
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366706 CDBA2F63-45-HL
CADデータダウンロード
45
27,340
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366715 CDBA2F63-45-HL-F5BAL 45
39,710
35,980
39,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366207 CDBA2F63-400-HL
CADデータダウンロード
400
35,810
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366216 CDBA2F63-400-HL-A44C
CADデータダウンロード
400
53,240
48,980
53,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366225 CDBA2F63-400-HL-A53L 400
44,000
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366234 CDBA2F63-400-HL-A54
CADデータダウンロード
400
43,340
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366243 CDBA2F63-400-HL-M9BWL
CADデータダウンロード
400
42,900
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366252 CDBA2F63-400-HL-Y7BW 400
44,440
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366261 CDBA2F63-400-HL-Y7BWL 400
45,100
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366277 CDBA2F63-400-HL-Z80L 400
40,810
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366286 CDBA2F63-400-HN
CADデータダウンロード
400
35,260
31,980
35,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366295 CDBA2F63-400-HN-A53 400
42,790
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366304 CDBA2F63-400-HN-A53L 400
43,450
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366322 CDBA2F63-400-HN-A54
CADデータダウンロード
400
42,790
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366331 CDBA2F63-400-HN-A54L
CADデータダウンロード
400
43,450
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366347 CDBA2F63-400-HN-A54S
CADデータダウンロード
400
38,720
35,980
39,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366313 CDBA2F63-400-HN-A533 400
46,860
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366356 CDBA2F63-400-HN-J59L 400
45,540
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366365 CDBA2F63-400-HN-J59W 400
45,540
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366374 CDBA2F63-400-HN-J59WL 400
46,200
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366383 CDBA2F63-400-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
400
42,350
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366392 CDBA2F63-400-HN-M9BWVL 400
43,010
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366453 CDBA2F63-400-HN-Y7BAL 400
46,750
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366471 CDBA2F63-400-HN-Y7BAL3 400
52,800
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366462 CDBA2F63-400-HN-Y7BALS 400
40,700
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366401 CDBA2F63-400-HN-Y59A 400
42,130
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366417 CDBA2F63-400-HN-Y59B 400
42,020
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366426 CDBA2F63-400-HN-Y59BL 400
42,680
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366435 CDBA2F63-400-HN-Y59BL3 400
46,700
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366444 CDBA2F63-400-HN-Y69BL 400
42,680
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366487 CDBA2F63-400-HN-Z73 400
39,820
35,980
39,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366496 CDBA2F63-400-HN-Z73L 400
40,480
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366505 CDBA2F63-400-RL
CADデータダウンロード
400
35,810
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366514 CDBA2F63-400-RN
CADデータダウンロード
400
35,260
31,980
35,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366523 CDBA2F63-400-RN-J59W 400
45,540
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366532 CDBA2F63-400-RN-J59WL 400
46,200
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366557 CDBA2F63-400-RN-Y7BAL 400
46,750
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366566 CDBA2F63-400-RN-Y7BW 400
43,890
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366575 CDBA2F63-400-RN-Y7BWL 400
44,550
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366541 CDBA2F63-400-RN-Y59BZ 400
43,340
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366584 CDBA2F63-400-RN-Z73 400
39,820
35,980
39,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366593 CDBA2F63-400-WN-Y7BAL 400
52,690
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366602 CDBA2F63-400N-RL-Y7BAL 400
47,300
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366611 CDBA2F63-400N-RN-Y7BAL 400
46,750
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366627 CDBA2F63-410-HL-F5BAZ 410
50,050
45,980
50,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366636 CDBA2F63-410-RL-Y7BAL 410
48,510
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366645 CDBA2F63-420-HN-A59W
CADデータダウンロード
420
44,770
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366654 CDBA2F63-420-HN-F5BAL3 420
55,330
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12366663 CDBA2F63-425-HL
CADデータダウンロード
425
37,020
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする