曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-75-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-75-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-75-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-75-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-75-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-75-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-75-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-75-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-75-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12368982CDBA2F63-75-HL
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12368991CDBA2F63-75-HL-A54L
36,140
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369007CDBA2F63-75-HL-A93L
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369016CDBA2F63-75-HL-B54
35,480
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369025CDBA2F63-75-HL-J59
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369034CDBA2F63-75-HL-K59L
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369043CDBA2F63-75-HL-M9BWL
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369052CDBA2F63-75-HN
27,390
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369061CDBA2F63-75-HN-A53
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369077CDBA2F63-75-HN-A53Z
36,360
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369086CDBA2F63-75-HN-A54
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369095CDBA2F63-75-HN-A54L
35,590
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369104CDBA2F63-75-HN-A67
33,060
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369113CDBA2F63-75-HN-F5BAL
39,770
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369122CDBA2F63-75-HN-K59L
37,680
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369131CDBA2F63-75-HN-M9BW
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369147CDBA2F63-75-HN-M9BWL
34,490
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369156CDBA2F63-75-HN-M9BWLS
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369192CDBA2F63-75-HN-Y7BW
36,030
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369165CDBA2F63-75-HN-Y59B
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369174CDBA2F63-75-HN-Y59BL
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369183CDBA2F63-75-HN-Y59BLS
30,800
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369201CDBA2F63-75-HN-Z73
31,960
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369217CDBA2F63-75-HN-Z73L
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369226CDBA2F63-75-RL
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369235CDBA2F63-75-RL-A54L
36,140
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369244CDBA2F63-75-RN
27,390
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369253CDBA2F63-75-RN-A53Z
36,360
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369262CDBA2F63-75-RN-A54
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369271CDBA2F63-75-RN-A54L
35,590
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369287CDBA2F63-75-RN-B54
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369296CDBA2F63-75-RN-K59WL
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369305CDBA2F63-75-RN-M9BWL
34,490
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369323CDBA2F63-75-RN-Y7BWV
36,030
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369314CDBA2F63-75-RN-Y59BL
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369332CDBA2F63-75-WN-A53
40,870
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369341CDBA2F63-75-WN-A54
40,870
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12369357CDBA2F63-75N-HN-A54
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする