標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-4~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-4~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-4~) SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
62件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12373496 CDBA2F80-40-RN
CADデータダウンロード
40
34,160
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373505 CDBA2F80-400-HL
CADデータダウンロード
400
45,050
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373514 CDBA2F80-400-HL-A54
CADデータダウンロード
400
52,470
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373523 CDBA2F80-400-HL-A54L
CADデータダウンロード
400
53,130
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373532 CDBA2F80-400-HL-A64L
CADデータダウンロード
400
51,260
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373541 CDBA2F80-400-HL-B53L 400
53,130
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373557 CDBA2F80-400-HL-M9BWSDPC 400
55,770
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373566 CDBA2F80-400-HL-Y7BW 400
53,570
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373575 CDBA2F80-400-HL-Y7BWSDPC 400
57,970
51,980
57,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373584 CDBA2F80-400-HL-Z73L 400
50,160
45,980
50,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373593 CDBA2F80-400-HN
CADデータダウンロード
400
44,170
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373602 CDBA2F80-400-HN-A53 400
51,590
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373611 CDBA2F80-400-HN-A53L3 400
56,650
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373627 CDBA2F80-400-HN-A53S 400
47,520
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373636 CDBA2F80-400-HN-A54
CADデータダウンロード
400
51,590
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373645 CDBA2F80-400-HN-A54L
CADデータダウンロード
400
52,250
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373654 CDBA2F80-400-HN-A54L4 400
61,050
54,980
60,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373663 CDBA2F80-400-HN-B54
CADデータダウンロード
400
51,590
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373672 CDBA2F80-400-HN-F5BAL 400
56,430
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373681 CDBA2F80-400-HN-K59L
CADデータダウンロード
400
54,340
48,980
53,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373697 CDBA2F80-400-HN-M9BW
CADデータダウンロード
400
50,490
45,980
50,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373706 CDBA2F80-400-HN-M9BWLS
CADデータダウンロード
400
47,300
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373751 CDBA2F80-400-HN-Y7BALS 400
49,500
44,980
49,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373767 CDBA2F80-400-HN-Y7BW 400
52,690
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373715 CDBA2F80-400-HN-Y59A 400
50,930
45,980
50,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373724 CDBA2F80-400-HN-Y59B 400
50,820
45,980
50,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373733 CDBA2F80-400-HN-Y59BL 400
51,480
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373742 CDBA2F80-400-HN-Y59BLS 400
47,470
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373776 CDBA2F80-400-HN-Z73 400
48,620
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373785 CDBA2F80-400-HN-Z73L 400
49,280
44,980
49,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373794 CDBA2F80-400-RL
CADデータダウンロード
400
45,050
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373803 CDBA2F80-400-RN
CADデータダウンロード
400
44,170
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373812 CDBA2F80-400-RN-A54L
CADデータダウンロード
400
52,250
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373821 CDBA2F80-400-RN-K59W
CADデータダウンロード
400
54,340
48,980
53,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373837 CDBA2F80-400-RN-M9BW
CADデータダウンロード
400
50,490
45,980
50,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373846 CDBA2F80-400N-RL-Y7BAL 400
56,430
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373855 CDBA2F80-435-HN-A64
CADデータダウンロード
435
51,150
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373864 CDBA2F80-450-HL-B54
CADデータダウンロード
450
53,900
48,980
53,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373873 CDBA2F80-450-HL-Y7BAL 450
57,860
51,980
57,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373882 CDBA2F80-450-HL-Y7BW 450
55,000
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373891 CDBA2F80-450-HN
CADデータダウンロード
450
45,600
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373907 CDBA2F80-450-HN-A54L
CADデータダウンロード
450
53,680
48,980
53,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373916 CDBA2F80-450-HN-A59WL
CADデータダウンロード
450
54,450
48,980
53,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373925 CDBA2F80-450-HN-G59
CADデータダウンロード
450
55,110
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373934 CDBA2F80-450-HN-J59L 450
55,770
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373943 CDBA2F80-450-HN-J59WL 450
56,430
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373952 CDBA2F80-450-HN-K39C
CADデータダウンロード
450
61,820
55,980
61,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373961 CDBA2F80-450-HN-K59WL
CADデータダウンロード
450
56,430
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373977 CDBA2F80-450-HN-M9BW
CADデータダウンロード
450
51,920
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12373986 CDBA2F80-450-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
450
52,580
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする