曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-5~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-5~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-5~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-5~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-5~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-5~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-5~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-5~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-5~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12374117CDBA2F80-50-HL50
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374126CDBA2F80-50-HL-A5350
42,460
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374135CDBA2F80-50-HL-A5450
42,460
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374144CDBA2F80-50-HL-M9BW50
41,360
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374153CDBA2F80-50-HL-Y59B50
41,690
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374162CDBA2F80-50-HL-Z7350
39,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374171CDBA2F80-50-HN50
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374187CDBA2F80-50-HN-A5350
41,580
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374196CDBA2F80-50-HN-A59WL50
43,010
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374205CDBA2F80-50-HN-J59L50
44,330
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374214CDBA2F80-50-HN-M9BWL50
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374232CDBA2F80-50-HN-Y7BWL50
43,340
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374241CDBA2F80-50-HN-Y7BWL350
48,290
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374223CDBA2F80-50-HN-Y59BL50
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374257CDBA2F80-50-HN-Z73L50
39,270
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374266CDBA2F80-50-RN50
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374275CDBA2F80-50-RN-A54L50
42,240
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374311CDBA2F80-50-RN-Y7BAL50
45,540
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374327CDBA2F80-50-RN-Y7BALS50
39,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374284CDBA2F80-50-RN-Y59A50
40,920
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374293CDBA2F80-50-RN-Y59BL50
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374302CDBA2F80-50-RN-Y59BLS50
37,460
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374336CDBA2F80-50-RN-Z73L50
39,270
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374345CDBA2F80-500-HL500
47,910
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374354CDBA2F80-500-HL-A34500
58,740
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374363CDBA2F80-500-HL-A44500
62,150
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374372CDBA2F80-500-HL-A59W500
56,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374381CDBA2F80-500-HL-A59WL500
56,760
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374397CDBA2F80-500-HL-A59WS500
51,650
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374406CDBA2F80-500-HL-B54500
55,330
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374415CDBA2F80-500-HL-B54L500
55,990
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374424CDBA2F80-500-HL-M9BWSDPC500
58,630
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374451CDBA2F80-500-HL-Y7BW500
56,430
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374467CDBA2F80-500-HL-Y7BWSDPC500
60,830
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374433CDBA2F80-500-HL-Y59B500
54,560
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374442CDBA2F80-500-HL-Y59BL500
55,220
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374476CDBA2F80-500-HL-Z73L500
53,020
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374485CDBA2F80-500-HN500
47,030
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374494CDBA2F80-500-HN-A53500
54,450
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374503CDBA2F80-500-HN-A53L500
55,110
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374512CDBA2F80-500-HN-A54500
54,450
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374521CDBA2F80-500-HN-A54L500
55,110
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374537CDBA2F80-500-HN-A54L3500
59,510
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374546CDBA2F80-500-HN-A93500
50,600
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374555CDBA2F80-500-HN-A933500
52,750
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374564CDBA2F80-500-HN-B54500
54,450
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374573CDBA2F80-500-HN-F5BAL500
59,290
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374582CDBA2F80-500-HN-J59WL500
57,860
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374591CDBA2F80-500-HN-M9BWL500
54,010
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12374616CDBA2F80-500-HN-Y7BAL500
58,410
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする