曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G40-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G40-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12378055CDBA2G40-25-HN-F5BAL25
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378064CDBA2G40-25-RL-B54L25
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378073CDBA2G40-25-RN-B59WL25
27,060
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378082CDBA2G40-25-RN-Y7BWV25
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378091CDBA2G40-25-RN-Y7BWVL25
27,390
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378326CDBA2G40-35-HN35
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378527CDBA2G40-50-HL-J59LS50
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378536CDBA2G40-50-HL-M9BWLS50
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378545CDBA2G40-50-RL-B53L50
27,170
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378554CDBA2G40-50-RL-B54L50
27,170
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378563CDBA2G40-50-RL-Y7BAL50
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378572CDBA2G40-50-RL-Z73L50
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378581CDBA2G40-50-RN-A54L50
26,620
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378633CDBA2G40-60-WN60
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378642CDBA2G40-65-RL-Z73L65
24,530
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378651CDBA2G40-75-HL75
19,030
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378667CDBA2G40-75-RN75
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378676CDBA2G40-75-RN-A54L75
26,950
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378685CDBA2G40-75-RN-Y59BL75
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377723CDBA2G40-100-HL-A54L100
27,830
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377732CDBA2G40-100-HL-J59L100
29,920
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377741CDBA2G40-100-HL-J59LS100
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377757CDBA2G40-100-HL-M9BWLS100
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377766CDBA2G40-100-HN-F5BAL100
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377775CDBA2G40-100-RN100
18,810
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377784CDBA2G40-100-RN-Y59B100
25,850
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377793CDBA2G40-100-RN-Y59BL3100
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377802CDBA2G40-100N-RL-A67100
25,300
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377811CDBA2G40-125-HN125
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377827CDBA2G40-125-HN-Y59B125
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377836CDBA2G40-125-HN-Y59BL125
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377845CDBA2G40-125-RN-A54125
26,950
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377854CDBA2G40-150-HN-Y59B150
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377863CDBA2G40-150-HN-Y59BL150
27,170
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377872CDBA2G40-150-RL-Z73L150
25,520
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377881CDBA2G40-150-RN150
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377897CDBA2G40-150-RN-A53150
27,280
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377906CDBA2G40-150-RN-A54L150
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377915CDBA2G40-150-WN-Z73L150
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377924CDBA2G40-175-HN-Y7BAL175
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377933CDBA2G40-175-RN-B54175
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377942CDBA2G40-185-HN-A53185
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377951CDBA2G40-190-HN-A54190
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377967CDBA2G40-200-HL200
20,680
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377976CDBA2G40-200-HL-B54S200
24,420
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377985CDBA2G40-200-HL-Y7BAL200
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12377994CDBA2G40-200-RL200
20,680
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378003CDBA2G40-200-RN200
20,130
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378012CDBA2G40-200-RN-A56L200
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12378021CDBA2G40-200-RN-Z73L200
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする