曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L100-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L100-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L100-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L100-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L100-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L100-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L100-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L100-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L100-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12384775CDBA2L100-45-HN45
42,520
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384897CDBA2L100-50-HN50
42,520
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384906CDBA2L100-50-HN-G59L50
52,530
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384915CDBA2L100-50-HN-M9NWL50
49,340
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384924CDBA2L100-50J-WN-A5450
68,420
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385292CDBA2L100-75-HL-J59W75
54,510
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385301CDBA2L100-75-HL-J59WL75
55,170
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385317CDBA2L100-75-HL-M9BWL75
51,320
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385326CDBA2L100-75-HL-Y59B75
50,990
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385335CDBA2L100-75-HL-Y59BL75
51,650
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385344CDBA2L100-75-HN-Z7375
47,740
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385353CDBA2L100-75-RN-A54Z75
52,140
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385362CDBA2L100-75-WN-A5375
65,730
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384233CDBA2L100-100-HL100
45,430
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384242CDBA2L100-100-HL-Z73100
49,720
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384251CDBA2L100-100-HN100
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384267CDBA2L100-100-HN-A53100
51,650
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384276CDBA2L100-100-HN-A53ZS100
48,290
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384285CDBA2L100-100-HN-J59100
53,740
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384294CDBA2L100-100-HN-J59L100
54,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384303CDBA2L100-100-HN-M9BWL100
51,210
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384321CDBA2L100-100-HN-Y7BWL100
53,410
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384312CDBA2L100-100-HN-Y59BL100
51,540
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384337CDBA2L100-100-RL100
45,430
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384346CDBA2L100-100-RN100
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384355CDBA2L100-100-WL-P5DWL100
75,790
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384364CDBA2L100-100J-HL100
49,720
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384373CDBA2L100-100J-HL-Z73100
54,010
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384382CDBA2L100-100J-HN100
48,680
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384391CDBA2L100-100K-HL100
51,210
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384407CDBA2L100-125-HN125
45,320
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384416CDBA2L100-150-HN-A53150
53,520
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384425CDBA2L100-150-HN-A53L150
54,180
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384434CDBA2L100-150-HN-Z73150
50,550
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384443CDBA2L100-150-RN-A53150
53,520
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384452CDBA2L100-150-RN-A53L150
54,180
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384461CDBA2L100-150-WN150
61,270
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384477CDBA2L100-150-WN-A544150
76,670
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384486CDBA2L100-150J-HN150
51,210
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384495CDBA2L100-150J-HN-Z73150
55,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384504CDBA2L100-175-HL175
48,240
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384513CDBA2L100-175-HN-A54175
54,450
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384522CDBA2L100-200-HL200
49,170
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384531CDBA2L100-200-WN200
63,140
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384547CDBA2L100-200J-HL200
54,780
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384556CDBA2L100-250-HL250
51,040
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384565CDBA2L100-250-RN-A59W250
58,030
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384574CDBA2L100-250-WN-J59250
74,360
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384583CDBA2L100-250J-HN-Z73Z250
61,880
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12384592CDBA2L100-255-HL-K59255
62,260
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする