曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T40-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T40-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全69種類を絞り込む
ストローク(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12394986CDBA2T40-65-RN65
19,970
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394995CDBA2T40-75-HL75
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12395004CDBA2T40-75-HN75
19,970
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12395013CDBA2T40-75-HN-A44C75
37,680
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12395022CDBA2T40-75-RL75
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12395031CDBA2T40-75-WL75
26,510
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12395047CDBA2T40-75-WN75
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12395056CDBA2T40-75J-RN75
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12395065CDBA2T40-80-RL80
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394383CDBA2T40-100-HL-Z73100
25,690
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394392CDBA2T40-100-HN-A54100
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394401CDBA2T40-100-HN-J59L100
30,860
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394417CDBA2T40-100-RL-A54100
28,660
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394426CDBA2T40-100-WN100
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394435CDBA2T40-100J-RL100
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394444CDBA2T40-125-HL125
21,180
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394453CDBA2T40-125-HL-Z73L125
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394462CDBA2T40-125-HN125
20,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394471CDBA2T40-150-HL150
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394487CDBA2T40-150-HN-M9BW150
27,670
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394496CDBA2T40-150-HN-Y7BW150
29,870
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394505CDBA2T40-150-WL150
27,500
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394514CDBA2T40-150-WN150
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394523CDBA2T40-175-HN175
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394532CDBA2T40-190-HN-Z73L190
27,120
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394541CDBA2T40-190-HN-Z73LS190
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394557CDBA2T40-200-HL-Y59B200
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394566CDBA2T40-200-HL-Y59BZ200
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394575CDBA2T40-200-HN200
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394584CDBA2T40-200-HN-J59L200
32,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394593CDBA2T40-200-HN-M9BWLS200
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394602CDBA2T40-200-HN-Y59B200
28,660
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394611CDBA2T40-200-HN-Y59BLS200
25,300
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394627CDBA2T40-200-RN-Z73L200
27,120
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394636CDBA2T40-250-HN-M9BW250
28,990
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394645CDBA2T40-250-HN-Y7BASDPC250
38,450
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394654CDBA2T40-250-HN-Y7BW250
31,190
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394663CDBA2T40-300-HN300
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394672CDBA2T40-320-RL-J59W320
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394681CDBA2T40-320-RL-J59WZ320
36,030
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394697CDBA2T40-350-HL-A54L350
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394706CDBA2T40-350-HL-Y7BW350
33,060
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394715CDBA2T40-350-HL-Y7BWL350
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394724CDBA2T40-350-RN350
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394733CDBA2T40-350-RN-A54350
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394742CDBA2T40-350-RN-B53350
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394751CDBA2T40-350-RN-B53L350
32,070
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394767CDBA2T40-350-WN350
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394776CDBA2T40-350-WN-Z73350
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12394785CDBA2T40-400-HL400
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする