エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA40-3~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA40-3~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13159307CDBG1BA40-35-HN35
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13158975CDBG1BA40-300-HL-B54300
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13158984CDBG1BA40-300-HL-B54Z300
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13158993CDBG1BA40-300-HL-C73300
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13159011CDBG1BA40-300-HL-H7BAL300
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13159027CDBG1BA40-300-HL-H7BW3300
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13159045CDBG1BA40-300-HN-B53300
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159054CDBG1BA40-300-HN-B53S300
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159081CDBG1BA40-300-HN-C73300
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159106CDBG1BA40-300-HN-C73L3300
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159115CDBG1BA40-300-HN-C73S300
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159124CDBG1BA40-300-HN-C73Z300
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159133CDBG1BA40-300-HN-H7A1300
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159142CDBG1BA40-300-HN-H7A1L300
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159151CDBG1BA40-300-HN-H7BL300
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159167CDBG1BA40-300-HN-H7BWL300
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159176CDBG1BA40-300-HN-M9NW300
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159194CDBG1BA40-300-RL-C73300
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159212CDBG1BA40-300-RL-H7A1300
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159221CDBG1BA40-300-RL-H7BL300
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159237CDBG1BA40-300-RL-H7BZ300
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159255CDBG1BA40-300-RN-C73Z300
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159273CDBG1BA40-300-RN-H7BZ300
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159282CDBG1BA40-300-WL300
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13159291CDBG1BA40-300-WL-B54300
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13158957CDBG1BA40-30-RN-C73L30
21,730
取扱い終了
返品不可
13158966CDBG1BA40-300-HL300
20,350
取扱い終了
返品不可
13159002CDBG1BA40-300-HL-C73L300
25,850
取扱い終了
返品不可
13159036CDBG1BA40-300-HN300
20,080
取扱い終了
返品不可
13159063CDBG1BA40-300-HN-B54300
27,890
取扱い終了
返品不可
13159072CDBG1BA40-300-HN-B54Z300
29,320
取扱い終了
返品不可
13159097CDBG1BA40-300-HN-C73L300
25,580
取扱い終了
返品不可
13159185CDBG1BA40-300-RL300
20,350
取扱い終了
返品不可
13159203CDBG1BA40-300-RL-C73L300
25,850
取扱い終了
返品不可
13159246CDBG1BA40-300-RN300
20,080
取扱い終了
返品不可
13159264CDBG1BA40-300-RN-H7BAL300
31,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする