エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-17~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式基本形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13349061 | CDG1BN32-170 | 33308817 | CDG1BN32-170Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-170Z) | SMC | 1個 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349086 | CDG1BN32-170-C73 | 33308853 | CDG1BN32-170Z-A93 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-170Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349095 | CDG1BN32-170-C73CL | 49217412 | CDG1BN32-170Z-C73CL |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349104 | CDG1BN32-170-C73L | 49216782 | CDG1BN32-170Z-A93L |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349147 | CDG1BN32-170-H7BWL | 33308896 | CDG1BN32-170Z-M9BWL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-170Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349156 | CDG1BN32-170-K59 | 33308878 | CDG1BN32-170Z-M9B |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-170Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349183 | CDG1BN32-175 | 33308932 | CDG1BN32-175Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349192 | CDG1BN32-175-A93LS | 33308966 | CDG1BN32-175Z-A93LS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349244 | CDG1BN32-175-B54L | 33309142 | CDG1BN32-175Z-B54L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349253 | CDG1BN32-175-B54LS | 33309018 | CDG1BN32-175Z-B54LS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349262 | CDG1BN32-175-B54S | 49216518 | CDG1BN32-175Z-B54S |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349271 | CDG1BN32-175-C73 | 33309002 | CDG1BN32-175Z-A93 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349287 | CDG1BN32-175-C73C | 33309045 | CDG1BN32-175Z-C73C |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349296 | CDG1BN32-175-C73L | 33309027 | CDG1BN32-175Z-A93L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349314 | CDG1BN32-175-C73L3 | 33309097 | CDG1BN32-175Z-A93L3 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349305 | CDG1BN32-175-C73LS | 33308966 | CDG1BN32-175Z-A93LS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349323 | CDG1BN32-175-C73S | 33308957 | CDG1BN32-175Z-A93S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥8,598 税込¥9,458 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349332 | CDG1BN32-175-C73Z | 49216947 | CDG1BN32-175Z-A93Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349341 | CDG1BN32-175-C733 | 49217193 | CDG1BN32-175Z-A933 |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349375 | CDG1BN32-175-H7A1 | 33309063 | CDG1BN32-175Z-M9N |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349384 | CDG1BN32-175-H7A1L | 49216956 | CDG1BN32-175Z-M9NL |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349393 | CDG1BN32-175-H7B | 33309054 | CDG1BN32-175Z-M9B |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349402 | CDG1BN32-175-H7BAL | 33309158 | CDG1BN32-175Z-M9BAL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349411 | CDG1BN32-175-H7BL | 51487125 | CDG1BN32-175Z-M9BL |
|
耐水性向上シリンダ CDG1BN32-1 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349427 | CDG1BN32-175-H7BW | 33309088 | CDG1BN32-175Z-M9BW |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349436 | CDG1BN32-175-H7BWL | 33309106 | CDG1BN32-175Z-M9BWL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349445 | CDG1BN32-175-H7BWSDPC | 49218523 | CDG1BN32-175Z-M9BWSDPC |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349472 | CDG1BN32-175-H7CL | 49218058 | CDG1BN32-175Z-H7CL |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349481 | CDG1BN32-175-H7NWL | 49217543 | CDG1BN32-175Z-M9NWL |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349497 | CDG1BN32-175-K59L | 51487125 | CDG1BN32-175Z-M9BL |
|
耐水性向上シリンダ CDG1BN32-1 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349515 | CDG1BN32-175-M9BL | 51487125 | CDG1BN32-175Z-M9BL |
|
耐水性向上シリンダ CDG1BN32-1 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349533 | CDG1BN32-175-M9BWL | 33309106 | CDG1BN32-175Z-M9BWL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-175Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13349551 | CDG1BN32-175K-C73 | 49218584 | CDG1BN32-175KZ-A93 |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |