SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
クレビス一体基本形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
100
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
耐粉塵仕様 ルブリテーナ2個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79521465
CDM2E32-100Z1-XC4A
¥
8,430
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください