エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GA80~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GA80~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13652064CDG1GA80-30-B53330
33,660
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13651802CDG1GA80-25-G59W25
28,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13652274CDG1GA80-50-K59L50
29,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13652344CDG1GA80-7070
20,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
13652405CDG1GA80-75-B54L75
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13652511CDG1GA80-9595
21,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
13651276CDG1GA80-125-K59L125
31,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13651355CDG1GA80-140140
22,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
13651434CDG1GA80-150-B54Z3150
35,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13651547CDG1GA80-175-K59L175
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13651696CDG1GA80-220220
25,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
13651714CDG1GA80-230230
25,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
13651741CDG1GA80-230-K59L230
34,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13651942CDG1GA80-250-K59L250
34,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13651766CDG1GA80-2525
19,470
取扱い終了
返品不可
13651775CDG1GA80-25-B53L25
26,850
取扱い終了
返品不可
13651784CDG1GA80-25-B54L25
26,850
取扱い終了
返品不可
13651793CDG1GA80-25-G59L25
28,750
取扱い終了
返品不可
13651811CDG1GA80-25-K5925
28,150
取扱い終了
返品不可
13651827CDG1GA80-25-K59W25
28,750
取扱い終了
返品不可
13651836CDG1GA80-25-K59WL25
29,350
取扱い終了
返品不可
13651845CDG1GA80-25-K59WS25
23,800
取扱い終了
返品不可
13652037CDG1GA80-3030
20,120
取扱い終了
返品不可
13652046CDG1GA80-30-B5330
26,900
取扱い終了
返品不可
13652055CDG1GA80-30-B53L30
27,500
取扱い終了
返品不可
13652073CDG1GA80-30-G5BAL30
31,300
取扱い終了
返品不可
13652161CDG1GA80-35-B53LS35
23,500
取扱い終了
返品不可
13652177CDG1GA80-40-B53LS40
23,500
取扱い終了
返品不可
13652186CDG1GA80-5050
20,120
取扱い終了
返品不可
13652195CDG1GA80-50-B5350
26,900
取扱い終了
返品不可
13652204CDG1GA80-50-B53L50
27,500
取扱い終了
返品不可
13652213CDG1GA80-50-B5450
26,900
取扱い終了
返品不可
13652222CDG1GA80-50-B54L50
27,500
取扱い終了
返品不可
13652231CDG1GA80-50-B54LS50
23,500
取扱い終了
返品不可
13652247CDG1GA80-50-B54S50
23,200
取扱い終了
返品不可
13652256CDG1GA80-50-B59W50
27,600
取扱い終了
返品不可
13652265CDG1GA80-50-K5950
28,800
取扱い終了
返品不可
13652283CDG1GA80-50-K59W50
29,400
取扱い終了
返品不可
13652292CDG1GA80-50-K59WL50
30,000
取扱い終了
返品不可
13652301CDG1GA80-50J-B5450
30,200
取扱い終了
返品不可
13652317CDG1GA80-50J-K59L50
32,700
取扱い終了
返品不可
13652326CDG1GA80-6060
20,770
取扱い終了
返品不可
13652335CDG1GA80-65-K59WL65
30,650
取扱い終了
返品不可
13652353CDG1GA80-70-B5370
27,550
取扱い終了
返品不可
13652362CDG1GA80-7575
20,770
取扱い終了
返品不可
13652371CDG1GA80-75-B5375
27,550
取扱い終了
返品不可
13652387CDG1GA80-75-B53L75
28,150
取扱い終了
返品不可
13652396CDG1GA80-75-B5475
27,550
取扱い終了
返品不可
13652414CDG1GA80-75-G59L75
30,050
取扱い終了
返品不可
13652423CDG1GA80-75-G59LS75
25,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13651802CDG1GA80-25-G59W33586552CDG1GA80-25Z-G59WCDG1GA80-25-G59W CD Series(CDG1GA80) SMC 33586552CD Series(CDG1GA80)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13652274CDG1GA80-50-K59L33586604CDG1GA80-50Z-K59LCDG1GA80-50-K59L CD Series(CDG1GA80) SMC 33586604CD Series(CDG1GA80)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13652344CDG1GA80-7033586263CDG1GA80-70ZCDG1GA80-70 CD Series(CDG1GA80) SMC 33586263CD Series(CDG1GA80)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13652405CDG1GA80-75-B54L33586525CDG1GA80-75Z-B54LCDG1GA80-75-B54L CD Series(CDG1GA80) SMC 33586525CD Series(CDG1GA80)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13652511CDG1GA80-9533586272CDG1GA80-95ZCDG1GA80-95 CD Series(CDG1GA80) SMC 33586272CD Series(CDG1GA80)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13651276CDG1GA80-125-K59L33586744CDG1GA80-125Z-K59LCDG1GA80-125-K59L CD Series(CDG1GA80) SMC 33586744CD Series(CDG1GA80)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13651355CDG1GA80-14049257827CDG1GA80-140ZCDG1GA80-140 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49257827CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13651434CDG1GA80-150-B54Z333587058CDG1GA80-150Z-B54Z3CDG1GA80-150-B54Z3 CD Series(CDG1GA80) SMC 33587058CD Series(CDG1GA80)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13651547CDG1GA80-175-K59L33586918CDG1GA80-175Z-K59LCDG1GA80-175-K59L CD Series(CDG1GA80) SMC 33586918CD Series(CDG1GA80)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13651696CDG1GA80-22033586367CDG1GA80-220ZCDG1GA80-220 CD Series(CDG1GA80) SMC 33586367CD Series(CDG1GA80)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13651714CDG1GA80-23049257906CDG1GA80-230ZCDG1GA80-230 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49257906CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13651741CDG1GA80-230-K59L33587033CDG1GA80-230Z-K59LCDG1GA80-230-K59L CD Series(CDG1GA80) SMC 33587033CD Series(CDG1GA80)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13651942CDG1GA80-250-K59L33587015CDG1GA80-250Z-K59LCDG1GA80-250-K59L CD Series(CDG1GA80) SMC 33587015CD Series(CDG1GA80)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする