曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KFA~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KFA~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11673052CDG1KFA40-150Z40150
15,290
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13687983CDG1KFA40-50-B54L4050
20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688087CDG1KFA40-754075
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688105CDG1KFA40-75-B54L4075
20,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687362CDG1KFA40-10040100
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687387CDG1KFA40-100-B54L40100
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687432CDG1KFA40-100-H7BAL40100
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687457CDG1KFA40-12540125
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687493CDG1KFA40-15040150
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687581CDG1KFA40-20040200
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687615CDG1KFA40-200-B5340200
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687624CDG1KFA40-200-B54L40200
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687633CDG1KFA40-200-C7340200
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687642CDG1KFA40-200-C73L40200
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687651CDG1KFA40-200-H7BL40200
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687667CDG1KFA40-200-H7BWL40200
23,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687676CDG1KFA40-22540225
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687685CDG1KFA40-225-C7340225
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687703CDG1KFA40-25040250
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687764CDG1KFA40-250-C80CLS40250
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687825CDG1KFA40-300-C73L40300
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687852CDG1KFA40-35040350
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687895CDG1KFA40-40040400
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13687992CDG1KFA40-50040500
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688001CDG1KFA40-500-B54L40500
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688227CDG1KFA50-205020
15,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688421CDG1KFA50-505050
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688437CDG1KFA50-50-C73L5050
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688123CDG1KFA50-10050100
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688132CDG1KFA50-100-B5450100
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688141CDG1KFA50-100-C73L50100
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688175CDG1KFA50-12550125
17,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688184CDG1KFA50-125-C73LS50125
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688236CDG1KFA50-20050200
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688272CDG1KFA50-200-C73L50200
24,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688351CDG1KFA50-30050300
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688367CDG1KFA50-300-B5450300
28,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688385CDG1KFA50-300-B54350300
32,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688473CDG1KFA50-60050600
28,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688674CDG1KFA63-506350
19,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688683CDG1KFA63-50-C73L6350
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688491CDG1KFA63-10063100
20,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688507CDG1KFA63-100-B5363100
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688516CDG1KFA63-100-C7363100
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688525CDG1KFA63-100-C73L63100
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688552CDG1KFA63-15063150
21,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688586CDG1KFA63-20063200
22,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13688053CDG1KFA40-55-B544055
19,950
取扱い終了
返品不可
13688062CDG1KFA40-55-B54Z4055
21,250
取扱い終了
返品不可
13688071CDG1KFA40-55-H7B34055
24,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13687983CDG1KFA40-50-B54L33618113CDG1KFA40-50Z-B54LCDG1KFA40-50-B54L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33618113CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688087CDG1KFA40-7533617824CDG1KFA40-75ZCDG1KFA40-75 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33617824CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688105CDG1KFA40-75-B54L33618165CDG1KFA40-75Z-B54LCDG1KFA40-75-B54L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33618165CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687362CDG1KFA40-10033617833CDG1KFA40-100ZCDG1KFA40-100 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33617833CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687387CDG1KFA40-100-B54L33618192CDG1KFA40-100Z-B54LCDG1KFA40-100-B54L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33618192CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687432CDG1KFA40-100-H7BAL33618226CDG1KFA40-100Z-M9BALCDG1KFA40-100-H7BAL CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33618226CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687457CDG1KFA40-12549167064CDG1KFA40-125ZCDG1KFA40-125 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49167064丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687493CDG1KFA40-15011673052CDG1KFA40-150ZCDG1KFA40-150 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KFA~) SMC 11673052エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KFA~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687581CDG1KFA40-20033617842CDG1KFA40-200ZCDG1KFA40-200 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33617842CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687615CDG1KFA40-200-B5309112337CDG1KFA40-200Z-A93CDG1KFA40-200-B53 耐水性向上シリンダ  CDG1KF SMC 09112337耐水性向上シリンダ CDG1KFSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687624CDG1KFA40-200-B54L33618296CDG1KFA40-200Z-B54LCDG1KFA40-200-B54L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33618296CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687633CDG1KFA40-200-C7309112337CDG1KFA40-200Z-A93CDG1KFA40-200-C73 耐水性向上シリンダ  CDG1KF SMC 09112337耐水性向上シリンダ CDG1KFSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687642CDG1KFA40-200-C73L33617973CDG1KFA40-200Z-A93LCDG1KFA40-200-C73L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33617973CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687651CDG1KFA40-200-H7BL33618174CDG1KFA40-200Z-M9BLCDG1KFA40-200-H7BL CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33618174CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687667CDG1KFA40-200-H7BWL33618217CDG1KFA40-200Z-M9BWLCDG1KFA40-200-H7BWL CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33618217CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687676CDG1KFA40-22533617858CDG1KFA40-225ZCDG1KFA40-225 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33617858CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687685CDG1KFA40-225-C7333617982CDG1KFA40-225Z-A93CDG1KFA40-225-C73 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33617982CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687703CDG1KFA40-25033617867CDG1KFA40-250ZCDG1KFA40-250 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33617867CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687764CDG1KFA40-250-C80CLS33617928CDG1KFA40-250Z-C80CLSCDG1KFA40-250-C80CLS CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33617928CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687825CDG1KFA40-300-C73L33618122CDG1KFA40-300Z-A93LCDG1KFA40-300-C73L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33618122CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687852CDG1KFA40-35049167256CDG1KFA40-350ZCDG1KFA40-350 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49167256丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687895CDG1KFA40-40033617903CDG1KFA40-400ZCDG1KFA40-400 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33617903CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13687992CDG1KFA40-50033617964CDG1KFA40-500ZCDG1KFA40-500 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33617964CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688001CDG1KFA40-500-B54L33618418CDG1KFA40-500Z-B54LCDG1KFA40-500-B54L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33618418CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688227CDG1KFA50-2049167213CDG1KFA50-20ZCDG1KFA50-20 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49167213丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688421CDG1KFA50-5033618454CDG1KFA50-50ZCDG1KFA50-50 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50) SMC 33618454CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688437CDG1KFA50-50-C73L33618497CDG1KFA50-50Z-A93LCDG1KFA50-50-C73L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50) SMC 33618497CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688123CDG1KFA50-10033618463CDG1KFA50-100ZCDG1KFA50-100 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50) SMC 33618463CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688132CDG1KFA50-100-B5433618567CDG1KFA50-100Z-B54CDG1KFA50-100-B54 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50) SMC 33618567CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688141CDG1KFA50-100-C73L33618506CDG1KFA50-100Z-A93LCDG1KFA50-100-C73L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50) SMC 33618506CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688175CDG1KFA50-12533618472CDG1KFA50-125ZCDG1KFA50-125 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50) SMC 33618472CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688184CDG1KFA50-125-C73LS33618488CDG1KFA50-125Z-A93LSCDG1KFA50-125-C73LS CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50) SMC 33618488CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688236CDG1KFA50-20049167448CDG1KFA50-200ZCDG1KFA50-200 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49167448丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688272CDG1KFA50-200-C73L33618558CDG1KFA50-200Z-A93LCDG1KFA50-200-C73L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50) SMC 33618558CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688351CDG1KFA50-30049167536CDG1KFA50-300ZCDG1KFA50-300 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49167536丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688367CDG1KFA50-300-B5433618594CDG1KFA50-300Z-B54CDG1KFA50-300-B54 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50) SMC 33618594CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688385CDG1KFA50-300-B54333618637CDG1KFA50-300Z-B543CDG1KFA50-300-B543 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50) SMC 33618637CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA50)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688473CDG1KFA50-60049167642CDG1KFA50-600ZCDG1KFA50-600 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49167642丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688674CDG1KFA63-5033618682CDG1KFA63-50ZCDG1KFA63-50 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63) SMC 33618682CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688683CDG1KFA63-50-C73L33618743CDG1KFA63-50Z-A93LCDG1KFA63-50-C73L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63) SMC 33618743CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688491CDG1KFA63-10049167493CDG1KFA63-100ZCDG1KFA63-100 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49167493丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688507CDG1KFA63-100-B5333618752CDG1KFA63-100Z-A93CDG1KFA63-100-B53 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63) SMC 33618752CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688516CDG1KFA63-100-C7333618752CDG1KFA63-100Z-A93CDG1KFA63-100-C73 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63) SMC 33618752CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688525CDG1KFA63-100-C73L33618777CDG1KFA63-100Z-A93LCDG1KFA63-100-C73L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63) SMC 33618777CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688552CDG1KFA63-15033618698CDG1KFA63-150ZCDG1KFA63-150 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63) SMC 33618698CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA63)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13688586CDG1KFA63-20049167545CDG1KFA63-200ZCDG1KFA63-200 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49167545丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする