曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KFA~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13687362
品番
CDG1KFA40-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13687362CDG1KFA40-10033617833CDG1KFA40-100ZCDG1KFA40-100 CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40) SMC 33617833CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDG1KFA40-100 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KFA~) SMC 複動片ロッド 【通販モノタロウ】