エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RA50-~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13866167 | CDG1RA50-25 | 33774362 | CDG1RA50-25Z |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866176 | CDG1RA50-25-B54 | 33775123 | CDG1RA50-25Z-B54 |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866194 | CDG1RA50-25-B54S | 33774518 | CDG1RA50-25Z-B54S |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866221 | CDG1RA50-25-H7A1L | 33775017 | CDG1RA50-25Z-M9NL |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866246 | CDG1RA50-25-H7BW | 33774938 | CDG1RA50-25Z-M9BW |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866587 | CDG1RA50-30-H7BWS | 33774527 | CDG1RA50-30Z-M9BWS |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866833 | CDG1RA50-48-C73L | 33774685 | CDG1RA50-48Z-A93L |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866842 | CDG1RA50-50 | 33774396 | CDG1RA50-50Z |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866851 | CDG1RA50-50-B53 | 33774624 | CDG1RA50-50Z-A93 |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866876 | CDG1RA50-50-B54L | 33775412 | CDG1RA50-50Z-B54L |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866885 | CDG1RA50-50-B54LS | 33774642 | CDG1RA50-50Z-B54LS |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866921 | CDG1RA50-50-C73 | 33774624 | CDG1RA50-50Z-A93 |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866946 | CDG1RA50-50-C73L | 33774694 | CDG1RA50-50Z-A93L |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866955 | CDG1RA50-50-C73S | 33774432 | CDG1RA50-50Z-A93S |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866964 | CDG1RA50-50-C73Z | 33774816 | CDG1RA50-50Z-A93Z |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866991 | CDG1RA50-50-H7BAL | 33775534 | CDG1RA50-50Z-M9BAL |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867016 | CDG1RA50-50-H7BL | 33775096 | CDG1RA50-50Z-M9BL |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867034 | CDG1RA50-50-H7BW | 33775062 | CDG1RA50-50Z-M9BW |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867052 | CDG1RA50-50-H7BWZ | 33775306 | CDG1RA50-50Z-M9BWZ |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867061 | CDG1RA50-50-H7BWZS | 33774563 | CDG1RA50-50Z-M9BWZS |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867077 | CDG1RA50-50-K59L | 33775096 | CDG1RA50-50Z-M9BL |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867095 | CDG1RA50-50-M9BL | 33775096 | CDG1RA50-50Z-M9BL |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867147 | CDG1RA50-55-B53Z | 33774922 | CDG1RA50-55Z-A93Z |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867165 | CDG1RA50-60-C73L | 33774782 | CDG1RA50-60Z-A93L |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867201 | CDG1RA50-70 | 49163695 | CDG1RA50-70Z |
|
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867235 | CDG1RA50-75 | 33774405 | CDG1RA50-75Z |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867244 | CDG1RA50-75-B53 | 33774676 | CDG1RA50-75Z-A93 |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867253 | CDG1RA50-75-B53L | 33774798 | CDG1RA50-75Z-A93L |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867262 | CDG1RA50-75-B53LS | 33774484 | CDG1RA50-75Z-A93LS |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867271 | CDG1RA50-75-B54 | 33775376 | CDG1RA50-75Z-B54 |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867287 | CDG1RA50-75-B54L | 33775577 | CDG1RA50-75Z-B54L |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867296 | CDG1RA50-75-B54LS | 33774712 | CDG1RA50-75Z-B54LS |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867314 | CDG1RA50-75-C73 | 33774676 | CDG1RA50-75Z-A93 |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867323 | CDG1RA50-75-C73L | 33774798 | CDG1RA50-75Z-A93L |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867341 | CDG1RA50-75-H7BAL | 33775708 | CDG1RA50-75Z-M9BAL |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867366 | CDG1RA50-75-H7BL | 33775193 | CDG1RA50-75Z-M9BL |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867375 | CDG1RA50-75-H7BLS | 28641078 | CDG1RA50-75Z-M9BLS |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867393 | CDG1RA50-75-H7BWL | 33775263 | CDG1RA50-75Z-M9BWL |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867436 | CDG1RA50-75-M9BWL | 33775263 | CDG1RA50-75Z-M9BWL |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13867463 | CDG1RA50-80-H7BW | 33775254 | CDG1RA50-80Z-M9BW |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866072 | CDG1RA50-225-B54 | 33776207 | CDG1RA50-225Z-B54 |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866081 | CDG1RA50-225-B54L | 33776286 | CDG1RA50-225Z-B54L |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866097 | CDG1RA50-225-C73L | 33775683 | CDG1RA50-225Z-A93L |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866106 | CDG1RA50-230 | 49163923 | CDG1RA50-230Z |
|
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866124 | CDG1RA50-230-K59W | 33776067 | CDG1RA50-230Z-M9BW |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866273 | CDG1RA50-250 | 33774764 | CDG1RA50-250Z |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866282 | CDG1RA50-250-B53 | 33775455 | CDG1RA50-250Z-A93 |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866291 | CDG1RA50-250-B54 | 33776225 | CDG1RA50-250Z-B54 |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866316 | CDG1RA50-250-B54Z | 33776338 | CDG1RA50-250Z-B54Z |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13866334 | CDG1RA50-250-C73 | 33775455 | CDG1RA50-250Z-A93 |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |