エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN40-4~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887063 | CDG1RN40-40 | 33789087 | CDG1RN40-40Z |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13887081 | CDG1RN40-40-B54LS | 33790006 | CDG1RN40-40Z-B54LS |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13887106 | CDG1RN40-40-C73L | 33790392 | CDG1RN40-40Z-A93L |
|
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |