エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UN32F-300-C73~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側トラニオン形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具ロッド側トラニオン形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番C73
内容量1個