標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-6~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-6~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-6~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-6~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-6~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-6~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-6~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-6~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-6~) SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14399201 CDJ2QB10-60-C73CL
CADデータダウンロード
60
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399217 CDJ2QB10-60-C73CLS
CADデータダウンロード
60
7,210
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399244 CDJ2QB10-60-C73L3 60
12,380
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399332 CDJ2QB10-60-H7BL3 60
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399384 CDJ2QB10-60-M9BW
CADデータダウンロード
60
10,670
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399393 CDJ2QB10-60-M9BWS
CADデータダウンロード
60
7,150
6,498
7,148 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399402 CDJ2QB10-60-M9NW
CADデータダウンロード
60
10,670
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399427 CDJ2QB10-60R-C733 60
11,390
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399436 CDJ2QB10-60R-H7B 60
11,000
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399445 CDJ2QB10-60R-H7BL 60
11,660
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399454 CDJ2QB10-60R-H7PWZ 60
14,190
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399515 CDJ2QB10-65-H7BLS 65
7,920
7,198
7,918 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399524 CDJ2QB10-65-M9BW
CADデータダウンロード
65
10,950
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399147 CDJ2QB10-60-A
CADデータダウンロード
60
4,100
 
 
取扱い終了

返品不可
14399156 CDJ2QB10-60-A73
CADデータダウンロード
60
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
14399165 CDJ2QB10-60-A73HZ
CADデータダウンロード
60
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
14399174 CDJ2QB10-60-A73LS
CADデータダウンロード
60
6,350
 
 
取扱い終了

返品不可
14399183 CDJ2QB10-60-B
CADデータダウンロード
60
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
14399192 CDJ2QB10-60-C73 60
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
14399226 CDJ2QB10-60-C73L 60
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
14399235 CDJ2QB10-60-C73LS 60
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
14399253 CDJ2QB10-60-C73S 60
5,650
 
 
取扱い終了

返品不可
14399262 CDJ2QB10-60-F7BVL
CADデータダウンロード
60
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
14399271 CDJ2QB10-60-F79
CADデータダウンロード
60
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
14399287 CDJ2QB10-60-H7A1 60
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
14399296 CDJ2QB10-60-H7A1LS 60
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
14399305 CDJ2QB10-60-H7B 60
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
14399314 CDJ2QB10-60-H7BL 60
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
14399323 CDJ2QB10-60-H7BLS 60
6,950
 
 
取扱い終了

返品不可
14399341 CDJ2QB10-60-H7BS 60
6,650
 
 
取扱い終了

返品不可
14399357 CDJ2QB10-60-H7BWS 60
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
14399366 CDJ2QB10-60-J79W
CADデータダウンロード
60
11,700
 
 
取扱い終了

返品不可
14399375 CDJ2QB10-60-M9BS
CADデータダウンロード
60
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
14399411 CDJ2QB10-60R-B
CADデータダウンロード
60
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
14399463 CDJ2QB10-62-C73LS 62
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
14399472 CDJ2QB10-65-A
CADデータダウンロード
65
4,350
 
 
取扱い終了

返品不可
14399481 CDJ2QB10-65-B
CADデータダウンロード
65
4,050
 
 
取扱い終了

返品不可
14399497 CDJ2QB10-65-C73LS 65
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
14399506 CDJ2QB10-65-H7B 65
10,250
 
 
取扱い終了

返品不可
14399533 CDJ2QB10-67-B
CADデータダウンロード
67
4,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする