標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-7~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-7~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-7~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-7~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-7~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-7~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-7~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-7~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB10-7~) SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14399542 CDJ2QB10-70-C73 70
9,080
8,298
9,128 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399567 CDJ2QB10-75-A72
CADデータダウンロード
75
9,080
8,298
9,128 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399576 CDJ2QB10-75-A73
CADデータダウンロード
75
9,080
8,298
9,128 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399594 CDJ2QB10-75-A73L
CADデータダウンロード
75
9,740
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399603 CDJ2QB10-75-A73S
CADデータダウンロード
75
6,930
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399804 CDJ2QB10-75-M9BWS
CADデータダウンロード
75
7,430
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399813 CDJ2QB10-75-M9NW
CADデータダウンロード
75
10,950
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399822 CDJ2QB10-75-M9NWZ
CADデータダウンロード
75
12,270
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399551 CDJ2QB10-75-A
CADデータダウンロード
75
4,350
 
 
取扱い終了

返品不可
14399585 CDJ2QB10-75-A73H
CADデータダウンロード
75
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
14399612 CDJ2QB10-75-B
CADデータダウンロード
75
4,050
 
 
取扱い終了

返品不可
14399621 CDJ2QB10-75-C73 75
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
14399637 CDJ2QB10-75-C73L 75
8,850
 
 
取扱い終了

返品不可
14399655 CDJ2QB10-75-C73L3 75
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
14399646 CDJ2QB10-75-C73LS 75
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
14399664 CDJ2QB10-75-C73S 75
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
14399673 CDJ2QB10-75-C73Z 75
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
14399682 CDJ2QB10-75-F7BALS
CADデータダウンロード
75
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
14399691 CDJ2QB10-75-F7BWVL
CADデータダウンロード
75
12,550
 
 
取扱い終了

返品不可
14399707 CDJ2QB10-75-F7NV 75
10,350
 
 
取扱い終了

返品不可
14399716 CDJ2QB10-75-H7A1 75
10,350
 
 
取扱い終了

返品不可
14399725 CDJ2QB10-75-H7A1Z 75
11,650
 
 
取扱い終了

返品不可
14399734 CDJ2QB10-75-H7B 75
10,250
 
 
取扱い終了

返品不可
14399743 CDJ2QB10-75-H7BAL
CADデータダウンロード
75
14,050
 
 
取扱い終了

返品不可
14399752 CDJ2QB10-75-H7BL 75
10,850
 
 
取扱い終了

返品不可
14399761 CDJ2QB10-75-H7BW 75
11,950
 
 
取扱い終了

返品不可
14399777 CDJ2QB10-75-H7BWS 75
7,750
 
 
取扱い終了

返品不可
14399786 CDJ2QB10-75-M9BLS
CADデータダウンロード
75
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
14399795 CDJ2QB10-75-M9BW
CADデータダウンロード
75
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
14399831 CDJ2QB10-75R-A
CADデータダウンロード
75
4,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする