標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~) SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
166件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14399874 CDJ2QB16-10-A
CADデータダウンロード
10
4,570
4,198
4,618 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399917 CDJ2QB16-10-J79
CADデータダウンロード
10
11,060
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399926 CDJ2QB16-10-J79C
CADデータダウンロード
10
12,380
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399935 CDJ2QB16-10-J79CL
CADデータダウンロード
10
13,040
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399944 CDJ2QB16-10-J79CLS
CADデータダウンロード
10
8,800
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399953 CDJ2QB16-10-J79L
CADデータダウンロード
10
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399962 CDJ2QB16-10R-B
CADデータダウンロード
10
4,240
3,898
4,288 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400775 CDJ2QB16-15-A72LS
CADデータダウンロード
15
7,040
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400802 CDJ2QB16-15-A73H
CADデータダウンロード
15
8,860
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400827 CDJ2QB16-15-A73S
CADデータダウンロード
15
6,710
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400906 CDJ2QB16-15-F7NVZ
CADデータダウンロード
15
12,600
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400967 CDJ2QB16-15-H7A1S 15
7,430
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400976 CDJ2QB16-15-H7A2 15
11,170
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14401003 CDJ2QB16-15-H7BALS
CADデータダウンロード
15
9,460
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14401021 CDJ2QB16-15-J79
CADデータダウンロード
15
11,060
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14401037 CDJ2QB16-15-J79C
CADデータダウンロード
15
12,380
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14401046 CDJ2QB16-15-J79CLS
CADデータダウンロード
15
8,800
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14401107 CDJ2QB16-15-M9BWLS
CADデータダウンロード
15
7,540
6,798
7,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14401116 CDJ2QB16-15-M9NWL
CADデータダウンロード
15
11,390
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14401134 CDJ2QB16-15R-C73LS 15
6,600
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14401143 CDJ2QB16-15R-F79
CADデータダウンロード
15
11,170
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14399996 CDJ2QB16-100-A73
CADデータダウンロード
100
10,180
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400057 CDJ2QB16-100-A79WL3 100
15,290
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400145 CDJ2QB16-100-C80L 100
10,620
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400136 CDJ2QB16-100-C733 100
12,760
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400197 CDJ2QB16-100-H7A2 100
12,490
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400233 CDJ2QB16-100-H7BALS
CADデータダウンロード
100
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400294 CDJ2QB16-100-J79W
CADデータダウンロード
100
14,250
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400303 CDJ2QB16-100-M9BW
CADデータダウンロード
100
12,050
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400312 CDJ2QB16-100-M9NW
CADデータダウンロード
100
12,050
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400321 CDJ2QB16-100-M9NWL
CADデータダウンロード
100
12,710
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400337 CDJ2QB16-100-M9NWL3 100
16,560
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400416 CDJ2QB16-105-C73 105
10,730
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400443 CDJ2QB16-105-H7BW 105
14,800
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400452 CDJ2QB16-105-M9BW
CADデータダウンロード
105
12,600
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400495 CDJ2QB16-120-A73
CADデータダウンロード
120
10,730
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400513 CDJ2QB16-125-A72H
CADデータダウンロード
125
10,730
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400556 CDJ2QB16-125-C73L 125
11,390
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400565 CDJ2QB16-125-C73LS 125
8,470
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400583 CDJ2QB16-125-F79
CADデータダウンロード
125
13,040
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400626 CDJ2QB16-125-H7BL 125
13,590
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400653 CDJ2QB16-125-M9BW
CADデータダウンロード
125
12,600
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400662 CDJ2QB16-125-M9NWL
CADデータダウンロード
125
13,260
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400671 CDJ2QB16-125R-A
CADデータダウンロード
125
6,440
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400687 CDJ2QB16-125R-B
CADデータダウンロード
125
6,110
5,298
5,828 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400696 CDJ2QB16-125R-F79
CADデータダウンロード
125
13,040
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14400757 CDJ2QB16-140-H7BL 140
13,860
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14401195 CDJ2QB16-150-C73LS 150
8,750
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14401231 CDJ2QB16-150-F79W
CADデータダウンロード
150
15,070
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14401274 CDJ2QB16-150-H7B3 150
16,890
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする