標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~) SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
171件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14406332 CDJ2QF10-15-A73
CADデータダウンロード
15
8,290
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406341 CDJ2QF10-15-A73H
CADデータダウンロード
15
8,290
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406384 CDJ2QF10-15-C73 15
8,290
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406393 CDJ2QF10-15-C73L 15
8,950
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406402 CDJ2QF10-15-C73LS 15
6,030
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406411 CDJ2QF10-15-C73S 15
5,700
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406463 CDJ2QF10-15-F7P
CADデータダウンロード
15
10,600
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406481 CDJ2QF10-15-F79W
CADデータダウンロード
15
12,360
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406506 CDJ2QF10-15-H7A1 15
10,600
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406524 CDJ2QF10-15-H7BAL
CADデータダウンロード
15
14,670
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406567 CDJ2QF10-15-J79LS
CADデータダウンロード
15
7,570
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406594 CDJ2QF10-15-M9BW
CADデータダウンロード
15
10,160
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406603 CDJ2QF10-15-M9BWL
CADデータダウンロード
15
10,820
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406612 CDJ2QF10-15-M9PW
CADデータダウンロード
15
10,160
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406621 CDJ2QF10-15R-A73
CADデータダウンロード
15
8,290
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406786 CDJ2QF10-25-A
CADデータダウンロード
25
4,110
3,798
4,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406795 CDJ2QF10-25-B
CADデータダウンロード
25
3,780
3,298
3,628 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406804 CDJ2QF10-25-C73 25
8,400
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406874 CDJ2QF10-30-C73LS 30
6,140
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406892 CDJ2QF10-30-F79
CADデータダウンロード
30
10,710
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406917 CDJ2QF10-30-H7BL 30
11,260
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406953 CDJ2QF10-30R-A
CADデータダウンロード
30
4,110
3,798
4,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406962 CDJ2QF10-30R-A73
CADデータダウンロード
30
8,400
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407005 CDJ2QF10-30R-H7BWS 30
7,850
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407014 CDJ2QF10-30R-M9BW
CADデータダウンロード
30
10,270
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407041 CDJ2QF10-40-H7BL 40
11,640
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407084 CDJ2QF10-45-C73 45
8,780
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407102 CDJ2QF10-45-C73LS 45
6,530
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407163 CDJ2QF10-50-C73L 50
9,550
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407215 CDJ2QF10-60-A73L
CADデータダウンロード
60
9,550
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407233 CDJ2QF10-60-C73 60
8,890
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407267 CDJ2QF10-60-H7A1 60
11,200
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407312 CDJ2QF10-60-J79W
CADデータダウンロード
60
12,960
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407355 CDJ2QF10-60-M9BW3 60
14,280
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407346 CDJ2QF10-60-M9BWL
CADデータダウンロード
60
11,420
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407364 CDJ2QF10-60-M9NWS
CADデータダウンロード
60
7,240
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407373 CDJ2QF10-60R-C73 60
8,890
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407443 CDJ2QF10-75-C73LS 75
6,910
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407452 CDJ2QF10-75-C733 75
11,750
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407461 CDJ2QF10-75-F7BAL
CADデータダウンロード
75
15,550
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407556 CDJ2QF10-75-M9BW
CADデータダウンロード
75
11,040
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407565 CDJ2QF10-75-M9BWL
CADデータダウンロード
75
11,700
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407574 CDJ2QF10-75-M9BWLS
CADデータダウンロード
75
7,850
7,198
7,918 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407583 CDJ2QF10-75-M9NWZ
CADデータダウンロード
75
12,360
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407592 CDJ2QF10-75-M9NWZS
CADデータダウンロード
75
8,180
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14407626 CDJ2QF10-90R-C73S 90
7,130
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14405973 CDJ2QF10-100-C73S 100
7,130
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406043 CDJ2QF10-100-M9BWLS
CADデータダウンロード
100
8,400
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406052 CDJ2QF10-100-M9NW
CADデータダウンロード
100
11,590
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
14406061 CDJ2QF10-100-M9NWL
CADデータダウンロード
100
12,250
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする