曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WF1~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WF1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WF1~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
286件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17436868CDJ2WF16-15Z-M9BV-A161550~750
11,260
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20728128CDJ2WF16-15Z-B161550~750
4,440
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
14460975CDJ2WF10-15-A101550~750
3,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461011CDJ2WF10-15-B101550~750
3,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461027CDJ2WF10-15-C73101550~750
7,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461106CDJ2WF10-15-H7BL101550~750
10,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461133CDJ2WF10-15-J79101550~750
9,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461203CDJ2WF10-30-A103050~750
3,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461221CDJ2WF10-30-B103050~750
3,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461237CDJ2WF10-30-C73103050~750
7,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461325CDJ2WF10-30-H7A1L103050~750
10,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461343CDJ2WF10-30-H7BL103050~750
10,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461361CDJ2WF10-30-H7BW103050~750
11,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461413CDJ2WF10-30-J79W103050~750
11,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461431CDJ2WF10-30-M9BW103050~750
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461492CDJ2WF10-30A-B103050~1000
5,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461501CDJ2WF10-30A-C73103050~1000
9,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461544CDJ2WF10-35-A103550~750
4,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461571CDJ2WF10-45-A104550~750
4,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461605CDJ2WF10-45-B104550~750
3,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461632CDJ2WF10-45-C73L104550~750
8,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461684CDJ2WF10-45-H7B104550~750
10,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461693CDJ2WF10-45-H7BL104550~750
10,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461727CDJ2WF10-45-M9BW104550~750
9,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461745CDJ2WF10-45A-B104550~1000
5,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461842CDJ2WF10-50-B105050~750
4,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461894CDJ2WF10-60-A106050~750
4,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461912CDJ2WF10-60-B106050~750
4,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
14461937CDJ2WF10-60-C73L106050~750
8,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462034CDJ2WF10-60-H7NWL106050~750
12,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462183CDJ2WF16-15-B161550~750
4,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462201CDJ2WF16-15-C73L161550~750
8,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462271CDJ2WF16-15-H7BL161550~750
10,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462314CDJ2WF16-15-J79L161550~750
10,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462454CDJ2WF16-20A-B162050~1000
5,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462506CDJ2WF16-30-A163050~750
4,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462515CDJ2WF16-30-A73163050~750
8,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462542CDJ2WF16-30-B163050~750
4,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462551CDJ2WF16-30-C73163050~750
8,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462576CDJ2WF16-30-C73L163050~750
8,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462594CDJ2WF16-30-C73S163050~750
5,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462707CDJ2WF16-30-H7BL163050~750
10,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462716CDJ2WF16-30-H7BLS163050~750
7,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462725CDJ2WF16-30-H7BWL163050~750
12,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462734CDJ2WF16-30-H7BZ163050~750
11,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462795CDJ2WF16-30-M9BW163050~750
10,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462804CDJ2WF16-30-M9BWL163050~750
10,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462822CDJ2WF16-30-M9NWL163050~750
10,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462847CDJ2WF16-30A-B163050~1000
5,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
14462926CDJ2WF16-40-B164050~750
4,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14460975CDJ2WF10-15-A34328193CDJ2WF10-15Z-ACDJ2WF10-15-A CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328193CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461011CDJ2WF10-15-B34328175CDJ2WF10-15Z-BCDJ2WF10-15-B CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328175CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461027CDJ2WF10-15-C7334328403CDJ2WF10-15Z-A93-BCDJ2WF10-15-C73 CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328403CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461106CDJ2WF10-15-H7BL34328656CDJ2WF10-15Z-M9BL-BCDJ2WF10-15-H7BL CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328656CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461133CDJ2WF10-15-J7934328595CDJ2WF10-15Z-M9B-ACDJ2WF10-15-J79 CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328595CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461203CDJ2WF10-30-A34328202CDJ2WF10-30Z-ACDJ2WF10-30-A CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328202CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461221CDJ2WF10-30-B34328184CDJ2WF10-30Z-BCDJ2WF10-30-B CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328184CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461237CDJ2WF10-30-C7334328412CDJ2WF10-30Z-A93-BCDJ2WF10-30-C73 CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328412CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461325CDJ2WF10-30-H7A1L34328726CDJ2WF10-30Z-M9NL-BCDJ2WF10-30-H7A1L CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328726CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461343CDJ2WF10-30-H7BL34328674CDJ2WF10-30Z-M9BL-BCDJ2WF10-30-H7BL CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328674CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461361CDJ2WF10-30-H7BW34328665CDJ2WF10-30Z-M9BW-BCDJ2WF10-30-H7BW CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328665CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461413CDJ2WF10-30-J79W34328647CDJ2WF10-30Z-M9BW-ACDJ2WF10-30-J79W CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328647CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461431CDJ2WF10-30-M9BW34328665CDJ2WF10-30Z-M9BW-BCDJ2WF10-30-M9BW CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328665CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461492CDJ2WF10-30A-B49281198CDJ2WF10-30AZ-BCDJ2WF10-30A-B 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC 49281198標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461501CDJ2WF10-30A-C7334328586CDJ2WF10-30AZ-A93-BCDJ2WF10-30A-C73 CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328586CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461544CDJ2WF10-35-A34328254CDJ2WF10-35Z-ACDJ2WF10-35-A CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328254CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461571CDJ2WF10-45-A34328245CDJ2WF10-45Z-ACDJ2WF10-45-A CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328245CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461605CDJ2WF10-45-B34328218CDJ2WF10-45Z-BCDJ2WF10-45-B CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328218CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461632CDJ2WF10-45-C73L34328516CDJ2WF10-45Z-A93L-BCDJ2WF10-45-C73L CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328516CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461684CDJ2WF10-45-H7B34328613CDJ2WF10-45Z-M9B-BCDJ2WF10-45-H7B CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328613CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461693CDJ2WF10-45-H7BL34328762CDJ2WF10-45Z-M9BL-BCDJ2WF10-45-H7BL CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328762CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461727CDJ2WF10-45-M9BW34328744CDJ2WF10-45Z-M9BW-BCDJ2WF10-45-M9BW CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328744CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461745CDJ2WF10-45A-B34328333CDJ2WF10-45AZ-BCDJ2WF10-45A-B CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328333CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461842CDJ2WF10-50-B34328236CDJ2WF10-50Z-BCDJ2WF10-50-B CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328236CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461894CDJ2WF10-60-A34328272CDJ2WF10-60Z-ACDJ2WF10-60-A CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328272CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461912CDJ2WF10-60-B34328227CDJ2WF10-60Z-BCDJ2WF10-60-B CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328227CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14461937CDJ2WF10-60-C73L34328525CDJ2WF10-60Z-A93L-BCDJ2WF10-60-C73L CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328525CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462034CDJ2WF10-60-H7NWL34328884CDJ2WF10-60Z-M9NWL-BCDJ2WF10-60-H7NWL CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC 34328884CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462183CDJ2WF16-15-B20728128CDJ2WF16-15Z-BCDJ2WF16-15-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WF1~) SMC 20728128標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WF1~)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462201CDJ2WF16-15-C73L34329225CDJ2WF16-15Z-A93L-BCDJ2WF16-15-C73L CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329225CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462271CDJ2WF16-15-H7BL34329444CDJ2WF16-15Z-M9BL-BCDJ2WF16-15-H7BL CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329444CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462314CDJ2WF16-15-J79L34329435CDJ2WF16-15Z-M9BL-ACDJ2WF16-15-J79L CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329435CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462454CDJ2WF16-20A-B49281426CDJ2WF16-20AZ-BCDJ2WF16-20A-B 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC 49281426標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462506CDJ2WF16-30-A34329024CDJ2WF16-30Z-ACDJ2WF16-30-A CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329024CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462515CDJ2WF16-30-A7334329234CDJ2WF16-30Z-A93V-ACDJ2WF16-30-A73 CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329234CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462542CDJ2WF16-30-B34328988CDJ2WF16-30Z-BCDJ2WF16-30-B CD Series(CDJ2WF16) SMC 34328988CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462551CDJ2WF16-30-C7334329182CDJ2WF16-30Z-A93-BCDJ2WF16-30-C73 CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329182CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462576CDJ2WF16-30-C73L34329243CDJ2WF16-30Z-A93L-BCDJ2WF16-30-C73L CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329243CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462594CDJ2WF16-30-C73S34329085CDJ2WF16-30Z-A93S-BCDJ2WF16-30-C73S CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329085CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462707CDJ2WF16-30-H7BL34329505CDJ2WF16-30Z-M9BL-BCDJ2WF16-30-H7BL CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329505CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462716CDJ2WF16-30-H7BLS34329146CDJ2WF16-30Z-M9BLS-BCDJ2WF16-30-H7BLS CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329146CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462725CDJ2WF16-30-H7BWL34329636CDJ2WF16-30Z-M9BWL-BCDJ2WF16-30-H7BWL CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329636CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462734CDJ2WF16-30-H7BZ34329672CDJ2WF16-30Z-M9BZ-BCDJ2WF16-30-H7BZ CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329672CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462795CDJ2WF16-30-M9BW34329462CDJ2WF16-30Z-M9BW-BCDJ2WF16-30-M9BW CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329462CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462804CDJ2WF16-30-M9BWL34329636CDJ2WF16-30Z-M9BWL-BCDJ2WF16-30-M9BWL CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329636CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462822CDJ2WF16-30-M9NWL34329627CDJ2WF16-30Z-M9NWL-BCDJ2WF16-30-M9NWL CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329627CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462847CDJ2WF16-30A-B49281435CDJ2WF16-30AZ-BCDJ2WF16-30A-B 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC 49281435標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14462926CDJ2WF16-40-B34329006CDJ2WF16-40Z-BCDJ2WF16-40-B CD Series(CDJ2WF16) SMC 34329006CD Series(CDJ2WF16)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする