CDJ2WF16-15Z-M9BV-A 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WF1~) SMC 17436868

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WF1~)CDJ2WF16-15Z-M9BV-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は286種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
17436868
品番
CDJ2WF16-15Z-M9BV-A
参考基準価格(税別)¥11,260販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
取付支持形式
フランジ形
クッション
(-) ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
取付金具
フランジ形
給油
不要(無給油)
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
F7BV
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする