標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2ZB16-1~)
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14476174 | CDJ2ZB16-10-B | 49280288 | CDJ2ZB16-10Z-B |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 | SMC | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476192 | CDJ2ZB16-10-H7BWS | 34350033 | CDJ2ZB16-10Z-M9BWS-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477075 | CDJ2ZB16-15-A | 34349498 | CDJ2ZB16-15Z-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥4,498 税込¥4,948 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477093 | CDJ2ZB16-15-A73 | 34350286 | CDJ2ZB16-15Z-A93V-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477111 | CDJ2ZB16-15-A73L | 34350444 | CDJ2ZB16-15Z-A93VL-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477136 | CDJ2ZB16-15-A73S | 34349988 | CDJ2ZB16-15Z-A93VS-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥6,198 税込¥6,818 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477154 | CDJ2ZB16-15-B | 34349403 | CDJ2ZB16-15Z-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477163 | CDJ2ZB16-15-C73 | 34350155 | CDJ2ZB16-15Z-A93-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477206 | CDJ2ZB16-15-C73L | 34350295 | CDJ2ZB16-15Z-A93L-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477215 | CDJ2ZB16-15-C73LS | 34349893 | CDJ2ZB16-15Z-A93LS-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥5,898 税込¥6,488 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477224 | CDJ2ZB16-15-C73S | 34349832 | CDJ2ZB16-15Z-A93S-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477242 | CDJ2ZB16-15-F79 | 34350794 | CDJ2ZB16-15Z-M9N-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥9,598 税込¥10,558 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477294 | CDJ2ZB16-15-H7BAL | 34351363 | CDJ2ZB16-15Z-M9BAL-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477303 | CDJ2ZB16-15-H7BL | 34350882 | CDJ2ZB16-15Z-M9BL-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477364 | CDJ2ZB16-15-M9BWL | 34351074 | CDJ2ZB16-15Z-M9BWL-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477407 | CDJ2ZB16-15R-B | 49280297 | CDJ2ZB16-15RZ-B |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 | SMC | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476217 | CDJ2ZB16-100-A | 34349762 | CDJ2ZB16-100Z-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476244 | CDJ2ZB16-100-A73HZ | 34350645 | CDJ2ZB16-100Z-A93Z-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476296 | CDJ2ZB16-100-B | 20336758 | CDJ2ZB16-100Z-B |
|
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2ZB16-1~) | SMC | 1個 | ¥4,798 税込¥5,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476305 | CDJ2ZB16-100-C73 | 34350347 | CDJ2ZB16-100Z-A93-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476366 | CDJ2ZB16-100-C73L | 34350462 | CDJ2ZB16-100Z-A93L-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476445 | CDJ2ZB16-100-H7A1L | 34351205 | CDJ2ZB16-100Z-M9NL-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476472 | CDJ2ZB16-100-H7BL | 34351153 | CDJ2ZB16-100Z-M9BL-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476481 | CDJ2ZB16-100-H7BLS | 34350173 | CDJ2ZB16-100Z-M9BLS-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476506 | CDJ2ZB16-100-H7BW | 34351126 | CDJ2ZB16-100Z-M9BW-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476612 | CDJ2ZB16-100R-B | 34349647 | CDJ2ZB16-100RZ-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥4,798 税込¥5,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476637 | CDJ2ZB16-100R-J79WL | 34351275 | CDJ2ZB16-100RZ-M9BWL-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476655 | CDJ2ZB16-105-B | 34349744 | CDJ2ZB16-105Z-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476691 | CDJ2ZB16-110-B | 34349708 | CDJ2ZB16-110Z-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476716 | CDJ2ZB16-115-A | 34349796 | CDJ2ZB16-115Z-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥5,398 税込¥5,938 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476777 | CDJ2ZB16-120-B | 49280945 | CDJ2ZB16-120Z-B |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 | SMC | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476795 | CDJ2ZB16-125-A72 | 34350636 | CDJ2ZB16-125Z-A72-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476822 | CDJ2ZB16-125-A73L | 34350785 | CDJ2ZB16-125Z-A93VL-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476847 | CDJ2ZB16-125-B | 34349692 | CDJ2ZB16-125Z-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476892 | CDJ2ZB16-125-C73CZS | 34350304 | CDJ2ZB16-125Z-C73CZS-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476944 | CDJ2ZB16-125-H7B | 34351047 | CDJ2ZB16-125Z-M9B-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14476962 | CDJ2ZB16-125-J79W | 34351232 | CDJ2ZB16-125Z-M9BW-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477041 | CDJ2ZB16-135-B | 49281006 | CDJ2ZB16-135Z-B |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 | SMC | 1個 | ¥5,198 税込¥5,718 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477443 | CDJ2ZB16-150-A72 | 34350654 | CDJ2ZB16-150Z-A72-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477452 | CDJ2ZB16-150-A73 | 34350602 | CDJ2ZB16-150Z-A93V-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477461 | CDJ2ZB16-150-A73C | 34351108 | CDJ2ZB16-150Z-A73C-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477486 | CDJ2ZB16-150-B | 34349787 | CDJ2ZB16-150Z-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥5,198 税込¥5,718 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477495 | CDJ2ZB16-150-C73 | 34350435 | CDJ2ZB16-150Z-A93-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥8,598 税込¥9,458 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477504 | CDJ2ZB16-150-C73L | 34350618 | CDJ2ZB16-150Z-A93L-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477574 | CDJ2ZB16-150-F7BV | 34351293 | CDJ2ZB16-150Z-M9BV-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477583 | CDJ2ZB16-150-F7BVL | 34351354 | CDJ2ZB16-150Z-M9BVL-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477714 | CDJ2ZB16-160-B | 49281216 | CDJ2ZB16-160Z-B |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 | SMC | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477784 | CDJ2ZB16-175-B | 34349823 | CDJ2ZB16-175Z-B |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14477854 | CDJ2ZB16-175-J79W | 34351284 | CDJ2ZB16-175Z-M9BW-A |
|
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |