標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2KB1~)
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16763196 | CJ2KB10-10 | 20758018 | CJ2KB10-10Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763214 | CJ2KB10-10S | 16242948 | CJ2KB10-10SZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763345 | CJ2KB10-15 | 18772434 | CJ2KB10-15Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763433 | CJ2KB10-17 | 52786135 | CJ2KB10-17Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB10 | SMC | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763451 | CJ2KB10-18S | 52786144 | CJ2KB10-18SZ |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KB10 | SMC | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763573 | CJ2KB10-30 | 16520848 | CJ2KB10-30Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763625 | CJ2KB10-35 | 21347366 | CJ2KB10-35Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763643 | CJ2KB10-35S | 21350254 | CJ2KB10-35SZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763661 | CJ2KB10-40 | 21350272 | CJ2KB10-40Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763774 | CJ2KB10-50S | 00358252 | CJ2KB10-50SZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763792 | CJ2KB10-50T | 52786153 | CJ2KB10-50TZ |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KB10 | SMC | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763826 | CJ2KB10-60 | 21756017 | CJ2KB10-60Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763905 | CJ2KB10-75 | 18969755 | CJ2KB10-75Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763327 | CJ2KB10-135 | 52786117 | CJ2KB10-135Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB10 | SMC | 1個 | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16763336 | CJ2KB10-140 | 52786126 | CJ2KB10-140Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB10 | SMC | 1個 | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764106 | CJ2KB16-12 | 52786178 | CJ2KB16-12Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764167 | CJ2KB16-13 | 52786187 | CJ2KB16-13Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764203 | CJ2KB16-15 | 01110253 | CJ2KB16-15Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764212 | CJ2KB16-15R | 11995558 | CJ2KB16-15RZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764221 | CJ2KB16-15S | 20360515 | CJ2KB16-15SZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764237 | CJ2KB16-15SR | 06673598 | CJ2KB16-15SRZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764246 | CJ2KB16-15T | 19333344 | CJ2KB16-15TZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764395 | CJ2KB16-19 | 52786223 | CJ2KB16-19Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764447 | CJ2KB16-20T | 19532853 | CJ2KB16-20TZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764544 | CJ2KB16-30 | 04885326 | CJ2KB16-30Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764553 | CJ2KB16-30R | 24715793 | CJ2KB16-30RZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764605 | CJ2KB16-32S | 52786239 | CJ2KB16-32SZ |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764666 | CJ2KB16-36 | 52786248 | CJ2KB16-36Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764727 | CJ2KB16-45 | 16638956 | CJ2KB16-45Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764763 | CJ2KB16-45T | 05365343 | CJ2KB16-45TZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764772 | CJ2KB16-46 | 52786257 | CJ2KB16-46Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764815 | CJ2KB16-50SR | 27116452 | CJ2KB16-50SRZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764867 | CJ2KB16-60R | 00693263 | CJ2KB16-60RZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764885 | CJ2KB16-60SR | 27116443 | CJ2KB16-60SRZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764937 | CJ2KB16-68 | 52786266 | CJ2KB16-68Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764964 | CJ2KB16-75R | 01143074 | CJ2KB16-75RZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16765052 | CJ2KB16-90S | 52786275 | CJ2KB16-90SZ |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥3,698 税込¥4,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16765077 | CJ2KB16-95 | 26913425 | CJ2KB16-95Z |
|
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2KB1~) | SMC | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764011 | CJ2KB16-100 | 11901173 | CJ2KB16-100Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764027 | CJ2KB16-100R | 24203427 | CJ2KB16-100RZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764063 | CJ2KB16-103 | 16638947 | CJ2KB16-103Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥3,898 税込¥4,288 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764097 | CJ2KB16-115 | 52786169 | CJ2KB16-115Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥3,898 税込¥4,288 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764185 | CJ2KB16-135 | 52786196 | CJ2KB16-135Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764255 | CJ2KB16-150 | 20336672 | CJ2KB16-150Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764264 | CJ2KB16-150R | 24184353 | CJ2KB16-150RZ |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764307 | CJ2KB16-155 | 52786205 | CJ2KB16-155Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥4,298 税込¥4,728 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764325 | CJ2KB16-158 | 52786214 | CJ2KB16-158Z |
|
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 | SMC | 1個 | ¥4,298 税込¥4,728 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16764456 | CJ2KB16-200 | 21252954 | CJ2KB16-200Z |
|
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z | SMC | 1個 | ¥4,498 税込¥4,948 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |