曜日別特売

クランプシリンダ (CKG1A50-9~)

クランプシリンダ (CKG1A50-9~) - SMCクランプシリンダ (CKG1A50-9~) - SMC

・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16788606CKG1A50-9050複動
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16788615CKG1A50-90Y50複動
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16788624CKG1A50-90Y-B54--
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16788633CKG1A50-95Y--
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16788624CKG1A50-90Y-B5449139396CKG1A50-90YZ-B54CKG1A50-90Y-B54 クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A50 SMC 49139396クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A50SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16788633CKG1A50-95Y49138696CKG1A50-95YZCKG1A50-95Y クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A50 SMC 49138696クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A50SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする